Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VSTI22X1.5EDCF Banking Plug, M 22x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQJ 39A346

PARKER VSTI22X1.5EDCF Banking Plugg, M 22x1.5 Tilkoblingsstørrelse

På lager
Vare: AC7ZQJ Modell: VSTI22X1.5EDCFKryssreferanse: 39A346
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialKarbonstål med krom-6 fri sinkplettering
TilkoblingsstørrelseM 22x1.5
TilkoblingstypeMetric
Hex størrelse25 / 64 "
Maks. Driftstrykk2321-9137 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Maks. Press5800 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
RørstørrelseM22 x 1-1 / 2
FormBlankplugg for porter
StilMannlig metrisk tråd-forsegling
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Utenfor Dia.6-42 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • For bruk i fett-, drivstoff-, hydraulikk- og smøresystemer
    • Har holdbar krom-6-fri sinkplating for høy korrosjonsbestandighet og lang levetid

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 4 PHH-S hul sekskantplugg karbonstål Mnpt | AA9HWH 1DGU8 4 PHH-SKarbonstålMNPT1 / 4 "Hul sekskantplugg8000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F85NOK
PARKER 6 PHH-S hul sekskantplugg karbonstål Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SKarbonstålMNPT5 / 16 "Hul sekskantplugg7600 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VSTI22X1.5EDCF Banking Plugg, M 22x1.5 Tilkoblingsstørrelse
224NOK / enhet