LEESON Lavspent likestrømsmotorer, TENV/TEFC, C-flate med avtakbar base


filtre
Peiling størrelse: 6203 , Formfaktor: 1.00 , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Termisk beskyttelse: Ingen beskyttelse , Spenningsvurdering: 24V
StilModellIsolasjonsklasseampsKarakterMonteringProduksjonTotal lengdeemballasjeRotasjonPris (eks. mva)
A
098382.00
F11-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN7 935 NOK
B
108045.00
F21-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN7 539 NOK
C
108052.00
F29-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN8 902 NOK
D
108051.00
F20-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN8 306 NOK
E
108048.00
F58-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN11 215 NOK
F
108050.00
F13.513.5AStiv C-base0.25 kW10.77 "PG659301.04Avendbar7 922 NOK
G
098381.00
F13.5-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN3 079 NOK
H
109108.00
F38-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN19 511 NOK
I
109106.00
F70-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN21 950 NOK
J
108046.00
F27-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN8 562 NOK
K
109103.00
H6060AC-Face Stiv1.1 kW17.38 "PG659401.04Zvendbar17 544 NOK
L
109102.00
H18.5-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN11 118 NOK
M
108047.00
H39-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN7 817 NOK
N
109105.00
H27-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN16 726 NOK
O
109104.00
H36-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN17 315 NOK
P
108053.00
H3939AStiv C-base0.75 kW13.82 "PG659401.04Zvendbar12 906 NOK
Q
108322.00
H80-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN12 788 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?