LEESON 109102.00 C4D18FK2 DC-motor | AJ2PYK C4D18FK2

LEESON 109102.00 C4D18FK2 DC Motor

På lager
Vare: AJ2PYK Modell: 109102.00Kryssreferanse: C4D18FK2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps18.5
DutyKONT
Effektivitet82%
KabinettTEFC
Form Factor1.00
Frame56C
HP1
IsolasjonsklasseH
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC-Face Stiv
emballasjePG659401.04Z
RotasjonRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
moment~~POS=TRUNC35 LB-IN
typenDF
Spenning48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Eff 100%: 82%
    • Navneskilt: 081259
    • Svikling: D56244
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: 305000.01

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseampsKarakterMonteringProduksjonTotal lengdeemballasjeRotasjonPris
LEESON 098381.00 C42D18FK6 DC-motor | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN3 079 NOK
LEESON 098382.00 C42D18FK7 DC-motor | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN7 935 NOK
LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC-motor | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN7 539 NOK
LEESON 108046.00 C4D17NK6 DC Motor | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN8 562 NOK
LEESON 108047.00 C4D17NK7 DC-motor | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN7 817 NOK
LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC-motor | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7 108048.00F58-C-Face Stiv--PG659401.04ZRECONN11 215 NOK
LEESON 108050.00 Lavspentmotor, 0.33 HK, 24V, 1800 RPM, S56C Ramme, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AStiv C-base0.25 kW10.77 "PG659301.04Avendbar7 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 109102.00 C4D18FK2 DC Motor
11 118 NOK / enhet