LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC-motor | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7

LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC Motor

På lager
Vare: AJ2PVY Modell: 108048.00Kryssreferanse: 48ZG50 / C4D17FK7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
amps58
DutyKONT
Effektivitet79.9%
KabinettTEFC
Form Factor1.00
Frame56C
HP3/4
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC-Face Stiv
emballasjePG659401.04Z
RotasjonRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
moment~~POS=TRUNC26.3 LB-IN
typenDF
Spenning12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.355
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

Leeson 108048.00 permanent magnet DC-motor er ideell for transportører, stempelpumper og beltedrevet utstyr.

Egenskaper:

  • Denne motoren har en TEFC-kapsling for å beskytte motorviklingene mot overoppheting.
  • Den er utstyrt med kulelager for å sikre lav rotasjonsfriksjon mens den kjører med en maksimal hastighet på 1800 rpm.
  • Leeson 108048.00 permanent magnet DC-motor tillater stiv C-basemontering for enkel og sikker installasjon.
  • Den kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.

Kompatibelt tilbehør:

  • Leeson PWM- eller SCR-kontrollere: Merkets PWM-kontrollere brukes til å kontrollere viftehastigheten eller for å dempe lysstyrken til LED-er eller DC-lamper. SCR-kontrollere er derimot ideelle for å kontrollere strømstrømmen fra nettet til en varmeovn.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med Polyrex EM-fett brukt i Leeson 108048.00 permanentmagnet DC-motor?

A. Dette fettet gir høytemperatursmøring av kulelager, og forlenger dermed levetiden til motoren.

Q. Hva er forskjellen mellom PMDC- og BLDC-motorer?

A.

  • PMDC (permanent magnet DC) motorer kommuteres mekanisk med en kommutator og børster, mens BLDC (børsteløse DC) motorer kommuteres elektronisk gjennom halleffektsensorer på statoren.
  • Statoren til PMDC-motorer er laget av permanente magneter, mens rotoren til BLDC-motorer utgjør permanente magneter.

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseampsKarakterMonteringProduksjonTotal lengdeemballasjeRotasjonPris
LEESON 098381.00 C42D18FK6 DC-motor | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN3 079 NOK
LEESON 098382.00 C42D18FK7 DC-motor | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN7 935 NOK
LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC-motor | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN7 539 NOK
LEESON 108046.00 C4D17NK6 DC Motor | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN8 562 NOK
LEESON 108047.00 C4D17NK7 DC-motor | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face Stiv--PG659301.04ARECONN7 817 NOK
LEESON 108050.00 Lavspentmotor, 0.33 HK, 24V, 1800 RPM, S56C Ramme, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AStiv C-base0.25 kW10.77 "PG659301.04Avendbar7 922 NOK
LEESON 108051.00 C4D17NK10 DC-motor | AJ2PWA 48ZG53 / C4D17NK10 108051.00F20-C-Face Stiv--PG659201.04ARECONN8 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 108048.00 C4D17FK7 DC Motor
11 215 NOK / enhet