AKRO-MILS Oppbevaringsskap i plast


Akro-Mils plastoppbevaringsskap (tilgjengelig i sort og grått) er perfekte for å organisere små verktøy. Disse skapene er nyttige på sykehus, produksjonsanlegg og kommersielle arbeidsområder.

filtre
Kabinett Materiale: polystyren , Bli ferdig: Plast , Total dybde: 6 3 / 8 "
StilModellSkapfargeSkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
10164
Svart5 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 8 "15 13 / 16 "20 "1 023 NOK
B
10144
Grå5 1 / 4 "Liten 1-1 / 2 ", Stor 2"Liten 2-1 / 4 ", Stor 4-1 / 2"15 13 / 16 "20 "929NOK
C
10116
Grå2 1 / 8 "5 1 / 4 "1 1 / 2 "8 1 / 2 "10 9 / 16 "499NOK
D
10124
Grå4 3 / 8 "5 1 / 4 "2"15 13 / 16 "20 "897NOK

Oppbevaringsskap i plast

Akro-Mils plastoppbevaringsskap brukes for sikker oppbevaring og lett tilgjengelighet for kontor-, maskinvare- og håndverksartikler. De har en fullstendig resirkulerbar polystyrenkonstruksjon med plastbeholdere for slag- og korrosjonsbestandighet. Disse skapene kan stables eller veggmonteres ved hjelp av nøkkelhullspor. De tilbyr gjennomsiktige skuffer med bakre stoppklaffer for å forhindre at innhold søles og for å enkelt identifisere lagret innhold. Velg fra et bredt utvalg av disse skapene med 16, 24, 26, 44 og 64 skuffekombinasjoner.

Egenskaper

  • Akro-Mills oppbevaringsskap har polystyrenkonstruksjon for slag- og korrosjonsbestandighet.
  • De har halvklare plastskuffer for enkel identifikasjon av innholdet på innsiden.
  • Skuffene deres har bakre stoppklaffer for å unngå søl og et fingergrep for brukervennlighet.
  • Disse plastskapene kan stables eller monteres på vegger (ved hjelp av nøkkelhullspor).

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40716 skillevegger: Disse skilleveggene er ideelle for bruk med disse skapene for å få plass til flere små skuffer.
  • Akro-Mils 4717 skillevegger: Disse enhetene deler mellomrom i skapene for å få plass til flere store skuffer.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse skapene resirkulerbare?

Ja, Akro-Mils sine oppbevaringsskap er resirkulerbare.

Er plastskap bedre enn tre?

Plastbeholderes lette vekt gjør dem enkle å løfte og transportere enn tre. De er også enkle å rengjøre og vedlikeholde.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?