DAYTON Lade- / vakuumslanger


filtre
Angle: 30 Degrees , sprengningstrykk: 4000 PSI , Tilkoblingsstørrelse: 1/4 "SAE , Lengde: 72 " , Antall slanger: 1 , Type: Kjøleskap og klimaanlegg , Arbeids press: 800 PSI
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
4PDG7
Blå256NOK
B
4PDG6
Rød256NOK
C
4PDG5
Gul432NOK

Lade- / vakuumslanger

Dayton ladeslanger er designet for bruk med HFC og HCFC kjølemedier, inkludert R-410A. De oppfyller SAE J2196-standardene og har tilkoblinger for automatisk avstengning. Disse ladeslangene er egnet for bruk med manifoldmåler i kjøle- og klimaanlegg. Velg mellom en rekke av disse ladeslangene, tilgjengelig i blå, røde og gule farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?