REELCRAFT A5835 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 35 fot | BT7KLU

REELCRAFT A5835 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 35 fot

Vare: BT7KLU Modell: A5835 OLP
5 986 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1/2 "NPT (M)
Slange-ID1 / 2 "
Slangelengde35ft.
Slange utenfor Dia.0.75 "
Inlet3/8 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet3/8 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt39 kg

Produktdetaljer:

,Serien 5005-spoler er holdbare og kompakte for et bredt spekter av bruksområder med kritiske plassbehov., , ,Slangen er plassert i basen for å eliminere risikoen for unødig belastning på svivelen, ,Den bøyde rørsviveldesignen gir en jevn slangeovergang på spolen, ,Swivel er nestet inne i spolen for beskyttelse mot støt og miljø, ,Den pålitelige hastighetslåsen muliggjør positiv låsing av spolen i to posisjoner per rotasjon, ,Alle stålkomponenter er pulverlakkert for maksimal korrosjonsbestandighet, , Robotsveiset stålbase gir maksimal styrke og konsistent kvalitet, ,Produsert i USA, , ,*Spolen sendes i toppvindposisjon. Spolebildet vises i sidevindposisjon.,

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressPris
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi7 374 NOK
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 1/2 tommer 50 fot lengde | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi6 668 NOK
REELCRAFT 5650 OLP1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1SlangetrommelPVCPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende300 psi6 620 NOK
REELCRAFT 5605 OLP1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Slangetrommel-Permanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi6 130 NOK
REELCRAFT 5650 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AL8GWG 5650 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 479 NOK
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AY9WUZ A5850 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 107 NOK
REELCRAFT 5605 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot | AY9WYD 5605 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--4 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT A5835 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 35 fot
5 986 NOK / enhet