REELCRAFT 5605 OLP1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 500 Psi | AD8PRE 4LMG3

REELCRAFT 5605 OLP1 slangetrommel Industriell 3/8 Tommer 500 Psi

På lager
Vare: AD8PRE Modell: 5605 OLP1Kryssref: 4LMG3

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
FinishPulverlakkert
Slange-IDNei
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slangeuttak (inn.)1 / 4 "
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press500 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde16.5 "
Total lengde6"
Samlet bredde17.5 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
Tetningstypegod
Svingbart materialeSinkdikromat/Kobber/Messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.59
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressPris
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi7 374 NOK
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 1/2 tommer 50 fot lengde | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi6 668 NOK
REELCRAFT 5650 OLP1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1SlangetrommelPVCPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende300 psi6 620 NOK
REELCRAFT 5650 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AL8GWG 5650 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 479 NOK
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AY9WUZ A5850 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 107 NOK
REELCRAFT 5605 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot | AY9WYD 5605 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--4 770 NOK
REELCRAFT 5650 OLPSMR slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | BT4ZEH 5650 OLPSMRSlangetrommel---0.6 "1/2 "NPT (F)--7 777 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 5605 OLP1 slangetrommel Industriell 3/8 Tommer 500 Psi
6 130 NOK / enhet