REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AA4MBK 12U320

REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde

På lager
Vare: AA4MBK Modell: 5650 OLPSMR 1Kryssreferanse: 12U320

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagreneFettfri
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/4 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)1/4 "(M) NPT
Housing MaterialStål
KlinkeStille lås
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringVegg, søyle
Total høyde15.25 "
Total lengde13.875 "
Samlet bredde6.125 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
Tetningstypegod
Svingbart materialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.11
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressPris
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 1/2 tommer 50 fot lengde | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi6 668 NOK
REELCRAFT 5650 OLP1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1SlangetrommelPVCPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende300 psi6 620 NOK
REELCRAFT 5605 OLP1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Slangetrommel-Permanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi6 130 NOK
REELCRAFT 5650 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AL8GWG 5650 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 479 NOK
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AY9WUZ A5850 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 107 NOK
REELCRAFT 5605 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot | AY9WYD 5605 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--4 770 NOK
REELCRAFT 5650 OLPSMR slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | BT4ZEH 5650 OLPSMRSlangetrommel---0.6 "1/2 "NPT (F)--7 777 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde
7 374 NOK / enhet