REELCRAFT 5650 OLP1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AD7ZDB 4HK89

REELCRAFT 5650 OLP1 slangetrommel Industriell 3/8 tommer 50 fot lengde

På lager
Vare: AD7ZDB Modell: 5650 OLP1Kryssref: 4HK89

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)1/4 "(M) NPT
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringVegg, gulv, tak eller lastebil
Total høyde17.5 "
Total lengde16.5 "
Samlet bredde6"
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.9255
Skipets høyde (cm)51.31
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Reelcraft 5650 OLP1 slangetrommel er en fjæruttrekkbar spole designet for oppbevaring og håndtering av slanger. Den brukes ofte i verksteder og bilverksteder for å gi enkel tilgang til slanger samtidig som den forhindrer knekk, floker og skader.

Egenskaper:

  • Den har et bøyd rørsviveldesign for jevn slangeovergang til spolen.
  • Denne slangetrommelen har en nestet svivel inne i spolen, og beskytter den mot støt og miljøpåvirkninger.
  • Den har en lavtrykks 3/8 tommer x 50 fot PVC-slange egnet for luft- eller vannservice.
  • Denne Reelcraft 5650 OLP1 slangetrommelen er utstyrt med en hastighetslås for positiv spolelåsing i to posisjoner per rotasjon.
  • Den har stålkonstruksjon med pulverlakk for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mye temperatur tåler denne Reelcraft 5650 OLP1 slangetrommelen?

A. Denne Reelcraft slangetrommelen tåler en maksimal temperatur på 150 grader F.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en slangetrommel?

A.

  • Kompatibilitet med slangelengde og diameter
  • Slangemateriale og påføring
  • Monteringsmuligheter (vegg, gulv, tak)
  • Type slangetrommel (manuell, motorisert)
  • Slangetrommel størrelse og vekt
  • Slangeopprullingsmekanisme
  • Sving og koblinger
  • Slangekapasitet

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressPris
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi7 374 NOK
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 1/2 tommer 50 fot lengde | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi6 668 NOK
REELCRAFT 5605 OLP1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Slangetrommel-Permanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi6 130 NOK
REELCRAFT 5650 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AL8GWG 5650 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 479 NOK
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AY9WUZ A5850 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 107 NOK
REELCRAFT 5605 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot | AY9WYD 5605 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--4 770 NOK
REELCRAFT 5650 OLPSMR slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | BT4ZEH 5650 OLPSMRSlangetrommel---0.6 "1/2 "NPT (F)--7 777 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 5650 OLP1 slangetrommel Industriell 3/8 tommer 50 fot lengde
6 620 NOK / enhet