VESTIL BOL-RF-serien overflatemontert avtagbare sikkerhetspulterer av stålrør


filtre
Montering: montert , Grunnplatetykkelse: 1 / 4 " , Batterier inkludert: Nei , Farge: Gul , Slagmotstand: 4000 lbs. @ 4 mph , Innendørs utendørs: Innendørs, Utendørs , Integrerte kjedespor: Nei , Materiale: Stål , Monteringstype: overflaten , Avtakbar: Ja , Veggtykkelse: 1 / 8 "
StilModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Brukbar høydePris (eks. mva)
A
BOL-RF-24-4.5
24 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "24 "2 075 NOK
B
BOL-RF-24-5.5
24 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "24 "2 634 NOK
C
BOL-RF-36-4.5
36 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "36 "2 475 NOK
D
BOL-RF-36-5.5
36 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "36 "2 661 NOK
E
BOL-RF-42-5.5
42 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "42 "2 890 NOK
F
BOL-RF-42-4.5
42 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "42 "2 734 NOK
G
BOL-RF-48-5.5
48 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "48 "3 415 NOK
H
BOL-RF-48-4.5
48 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "48 "3 308 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?