VESTIL BOL-RF-42-5.5 stålrør Pullert, overflatemontert, 42 x 5.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7MPH Modell: BOL-RF-42-5.5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Grunnplatetykkelse1 / 4 "
Batterier inkludertNei
Bolthull Dia. (I.)0.5625 "
Materiale på hettenPlast
FARGEGul
Høyde42 "
Impact Resistance4000 lbs. @ 4 mph
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Inne i Dia.5 1 / 4 "
Integrerte kjedesporNei
Lengde10.25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringstypeoverflaten
Antall monteringshull4
Utenfor Dia.5 1 / 2 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
AvtagbartJa
Tykkelse1 / 8 "
Brukbar høyde42 "
Veggtykkelse1 / 8 "
Bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Brukbar høydePris
VESTIL BOL-RF-24-5.5 avtakbar pullert, stativbeskyttelse, 24 tommers høyde | AF3ZCE 8GDR5 BOL-RF-24-5.524 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "24 "2 634 NOK
VESTIL BOL-RF-48-4.5 avtagbar pullert, stativbeskyttelse, 48 tommers høyde, 4.5 tommers dia. | AF4GWE 8WFK4 BOL-RF-48-4.548 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "48 "3 308 NOK
VESTIL BOL-RF-48-5.5 avtagbar pullert, stativbeskyttere 48 tommers høyde, 5.5 tommers dia. | AF4JXK 8YFZ0 BOL-RF-48-5.548 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "48 "3 415 NOK
VESTIL BOL-RF-24-4.5 stålrørspullert, overflatemontert 24 x 4.5 tommer Størrelse | AG7MPD BOL-RF-24-4.524 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "24 "2 075 NOK
VESTIL BOL-RF-36-4.5 stålrørspullert, overflatemontert, 36 x 4.5 tommer Størrelse | AG7MPE BOL-RF-36-4.536 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "36 "2 475 NOK
VESTIL BOL-RF-36-5.5 stålrørspullert, overflatemontert, 36 x 5.5 tommer størrelse | AG7MPF BOL-RF-36-5.536 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "36 "2 661 NOK
VESTIL BOL-RF-42-4.5 stålrørspullert, overflatemontert, 42 x 4.5 tommer Størrelse | AG7MPG BOL-RF-42-4.542 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "42 "2 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-RF-42-5.5 stålrør Pullert, overflatemontert, 42 x 5.5 tommer størrelse
2 890 NOK / enhet