REELCRAFT A5850 OLP-RH Fjærreturslange, 50 fot slangelengde, 300 psi maks. Trykk | CD3XMY 448F66

REELCRAFT A5850 OLP-RH Fjærretur slangetrommel, 50 fot slangelengde, 300 Psi Maks. Press

På lager
Vare: CD3XMY Modell: A5850 OLP-RHKryssreferanse: 448F66

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingMedium Duty
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialeGummi
Housing MaterialStål
KlinkeLåsing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringVegg, tak, lastebil
Outlet1/2 "(F) NPT
Total høyde17.5 "
Total lengde16.5 "
Samlet bredde7"
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeBuna N
Svingbart materialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.79

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressPris
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi8 326 NOK
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 1/2 tommer 50 fot lengde | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi6 668 NOK
REELCRAFT 5650 OLP1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1SlangetrommelPVCPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende300 psi6 896 NOK
REELCRAFT 5605 OLP1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Slangetrommel-Permanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi5 834 NOK
REELCRAFT 5650 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AL8GWG 5650 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 479 NOK
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AY9WUZ A5850 OLPSlangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 107 NOK
REELCRAFT 5605 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot | AY9WYD 5605 OLPSlangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--4 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT A5850 OLP-RH Fjærretur slangetrommel, 50 fot slangelengde, 300 Psi Maks. Press
10 142 NOK / enhet