Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCDONNELL & MILLER FS7-4 Switch Væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECV 4RC70 / 119700

MCDONNELL & MILLER FS7-4 Switch Væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

På lager
Vare: AD9ECV Modell: FS7-4Kryssreferanse: 4RC70 / 119700
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
10 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Tilkoblingsstørrelse1 1/4 MNPT
Maks. Strømme7.7 GPM
Maks. Flyt GPM7.7
Maks. Væsketemp.300 F
Maks. Press300 psi
Min. Omgivelsestemp.32 F
Min. Strømningshastighet4.8 GPM
Min. Væsketemp.32 F
BryterkapslingNEMA 1
Bytt TypeEnkeltpolet dobbelt kastbryter
typenIndustriell / kraftig væskestrømbryter
Spenning120/240
Fuktede materialerMessing, S / S, Bronse, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • McDonnell og Miller 119700 FS7-4 væskestrømningsbryter er en enkeltpolet, dobbeltkaste bryter utstyrt med et NEMA 1 bryterhus. Den kan fungere ved temperaturer opp til 300 grader Fahrenheit og trykk opp til 300 psi og er ideell for tunge industrielle applikasjoner.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4 Switch Væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
10 862 NOK / enhet