Strømbrytere

filtre

Flowbrytere oppdager væskestrøm i hydrauliske systemer og forhindrer lekkasjer. De brukes i pumper i vannbehandling, olje og gass og kjemisk industri.
MCDONNELL & MILLER -

Serie FS6 Switch Liquid Flow

McDonnell & Miller FS6 væskestrømbrytere er designet for å overvåke flyten av væsker, som vann eller olje, i rør og systemer. Disse væskestrømbryterne er svært følsomme og brukes i kjølesystemer, boosterpumper, vannbehandlingssystemer og kompressorer. De har et forseglet rom som beskytter bryteren mot væsker og en justeringsskrue for følsomhet for å forhindre falsk utløsning av strømningsbryteren. Disse væskestrømbryterne tjener som en avgjørende beskyttelse, og forhindrer skade og potensielle farer forårsaket av utilstrekkelig eller overflødig væskestrøm. De kan brukes ved temperaturer fra 32 til 225 grader F og tåler trykk opp til 100 psi. Disse væskestrømbryterne er integrert med en SPDT-bryter for å overvåke væskestrømningsretningen.

StilModellTilkoblingsstørrelsetypenFuktede materialerPris (eks. mva)
AFS6-11 FNPT7.4 ampere, høy følsomhetsbryterMessing, S / S, Buna N, Viton, PTFE9 986NOK
BFS6-W-11 FNPTHøy følsomhetsbryterMessing, S / S, Buna N, Viton, PTFE11 435NOK
CFS61 "/ 3/4" PT1/3 HK, generelt formål, elektrisk betjentMessing, EPDM-
RFQ
AFS6-W-3/43/4 FNPTHøy følsomhetsbryterMessing, S / S, Buna N, Viton, PTFE11 403NOK
AFS6-3 / 43/4 FNPTKraftig bryter med høy følsomhetMessing, S / S, Buna N, Viton, PTFE10 096NOK
MCDONNELL & MILLER -

Serie AF luftstrømbryter

StilModellMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
AAF3275 F4 758NOK
RFQ
AAFE-1275 F24 228NOK
RFQ
AAF2300 F-
RFQ
TACO -

Strømbryter 3.5 - 600 Spdt

StilModellKontaktvurderingMaks. Omgivelsestemp.Maks. HPBytt TypePris (eks. mva)
AIFSWSBF-110A ved 125/250151 Degrees1/3SPDT3 544NOK
BIFSWSBR-110A ved 125/250 VAC151 Degrees1/3SPDT4 027NOK
CIFSW2BR-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4(2) SPDT4 139NOK
DIFSW2BF-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4(2) SPDT5 444NOK
EIFS01BF-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4SPDT2 823NOK
FIFS02BF-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4(2) SPDT4 779NOK
GIFS01BR-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4SPDT3 912NOK
HIFSH2BF-122A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1(2) SPDT3 898NOK
IIFSH1BR-122A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1SPDT3 566NOK
JIFSH1BF-122A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1SPDT3 305NOK
MCDONNELL & MILLER -

Serie FS5 Switch Liquid Flow

StilModellTilkoblingsstørrelseSakMaks. Væsketemp.typenPris (eks. mva)
AFS5-11 FNPTStrømbryter250 F1/3 HK, generelt formål, elektrisk betjent6 630NOK
BFS51 "PT-225 F1/3 HK, generelt formål, elektrisk betjent-
RFQ
AFS5-3 / 43/4 FNPTVæskestrømbryter250 FBryter for generell bruk6 139NOK
MCDONNELL & MILLER -

Serie FS7 Switch Liquid Flow

StilModellSakMaks. PresstypenFuktede materialerPris (eks. mva)
AFS7-4SDobbelt hode dreneringsslange1000 psiIndustriell / KraftigS / S, PTFE17 592NOK
BFS7-4EStrømbryter300 psiIndustriell / kraftig bryterMessing, S / S, Bronse, PTFE15 442NOK
CFS7-4WStrømbryter300 psiIndustriell / kraftig bryterMessing, S / S, Bronse, PTFE12 781NOK
DFS7-4SWStrømbryter1000 psiIndustriell / kraftig bryterS / S, PTFE21 176NOK
JOHNSON CONTROLS -

Strømbrytere

StilModelltypenTilkoblingsstørrelseKontaktvurderingSpenningStrømningshastighetMaks. Omgivelsestemp.Maks. Væsketemp.Maks. HPPris (eks. mva)
AF261KEH-V01CLav flyt1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 742NOK
BF261KFH-V01CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 721NOK
AF261KFH-V02CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 850NOK
AF261MEH-V01CLav flyt1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025015 201NOK
AF261MFH-V01CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025015 751NOK
CF261MAH-V01CStandard flyt1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm til 760 gpm14025014 446NOK
AF261KAH-V01CStandard flyt1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm til 760 gpm140 Degrees250 Degrees13 496NOK
AF261MAL-V01CStandard flyt1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm til 760 gpm140 ° F250 ° F1 hk5 265NOK
MCDONNELL & MILLER -

Strømbrytere

StilModellPris (eks. mva)
AFS4-3S10 913NOK
RFQ
BFS4-3D6 739NOK
RFQ
CFS7-4D12 881NOK
RFQ
DFS4-3T1-3/47 656NOK
RFQ
AFS4-3DS15 659NOK
RFQ
EFS4-3T3-3/47 068NOK
RFQ
FFS5-D-3/49 073NOK
RFQ
GFS8-WJ5 038NOK
RFQ
HFS4-3T3-18 327NOK
RFQ
IFS4-3RP-T5 603NOK
RFQ
JFS7-4SE23 312NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS -

Væskestrømbrytere

StilModellTee Connection StørrelseBody MaterialType ledningstilkoblingT-skjorte materialeTemp. OmrådeFuktede materialerTilkoblingsstørrelseKlassePris (eks. mva)
AV10SS-Rustfritt stål----1 / 2 "-2 191NOK
RFQ
BV4-SS-2-U-Rustfritt stål---4° til 275° F-1 1 / 2 "Grade 31612 594NOK
RFQ
CV7-WBS-30N-Messing, støpt aluminiumNPSM--40° til 250° FRustfritt stål, messing, keramikk1"Karakter 301, 3022 055NOK
RFQ
DV8-WP--MNPT--Polyfenylensulfid, rustfritt stål, keramikk1"-2 556NOK
RFQ
BV4-2-U-Messing---4° til 275° F-1 1 / 2 "-8 648NOK
RFQ
BV4-2-DU-Messing---4° til 275° F-1 1 / 2 "-9 887NOK
RFQ
BV4-SS-2-DU-Rustfritt stål---4° til 275° F-1 1 / 2 "Grade 31613 772NOK
RFQ
EV8--MNPT--Polyfenylensulfid, rustfritt stål, keramikk1"-1 872NOK
RFQ
FV6EPB-BD-5-MI1 1 / 2 "Messing-Stryke----7 901NOK
RFQ
FV6EPS-SD-5-S1 1 / 2 "Rustfritt stål-Rustfritt stål----13 595NOK
RFQ
FV6EPB-BD-5-B1 1 / 2 "Messing-Messing----7 625NOK
RFQ
FV6EPS-SS-5-S1 1 / 2 "Rustfritt stål-Rustfritt stål----12 141NOK
RFQ
FV6EPB-BS-5-MI1 1 / 2 "Messing-Stryke----6 886NOK
RFQ
FV6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Messing-Messing----6 645NOK
RFQ
FV6EPB-BD-4-B1 1 / 4 "Messing-Messing----6 752NOK
RFQ
FV6EPS-SD-4-S1 1 / 4 "Rustfritt stål-Rustfritt stål----12 094NOK
RFQ
FV6EPB-BD-4-MI1 1 / 4 "Messing-Stryke----6 886NOK
RFQ
FV6EPB-BS-4-B1 1 / 4 "Messing-Messing----5 756NOK
RFQ
FV6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Messing-Stryke----5 870NOK
RFQ
FV6EPS-SS-4-S1 1 / 4 "Rustfritt stål-Rustfritt stål----10 121NOK
RFQ
FV6EPB-BS-3-B1"Messing-Messing----5 107NOK
RFQ
FV6EPB-BS-3-MI1"Messing-Stryke----5 593NOK
RFQ
FV6EPB-BD-3-MI1"Messing-Stryke----6 179NOK
RFQ
FV6EPS-SS-3-S1"Rustfritt stål-Rustfritt stål----8 051NOK
RFQ
FV6EPS-SD-3-S1"Rustfritt stål-Rustfritt stål----9 357NOK
RFQ
MCDONNELL & MILLER -

Serie FS25 Flow Switch for generelt bruk

StilModellPris (eks. mva)
AFS2513 844NOK
BFS2545 627NOK
GEMS SENSORS -

Strømbryter 20 Cm / sek

StilModellTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
A20X8721 FNPT8 458NOK
A20X8761-1 / 2 FNPT8 205NOK
A20X8641/2 FNPT8 613NOK
A20X8683/4 FNPT8 205NOK
GEMS SENSORS -

Væskestrømbryter

StilModellMaks. PressBody MaterialTilkoblingsstørrelsetypenSpenningKontaktvurderingStrømningshastighetMaterialePris (eks. mva)
ARFS 155485100 psipolypropylen1/2 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA1.5 til 20 gpmPolypropylen, keramikk, PPS-kompositt, polysulfon, Buna N5 382NOK
ARFS 155425100 psipolypropylen1/4 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA0.1 til 5 gpmPolypropylen, keramikk, PPS-kompositt, polysulfon, Buna N5 240NOK
ARFS 156268200 psiMessing1/2 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA1.5 til 20 gpmMessing, Keramikk, PPS-kompositt, Polysulfon, Viton6 603NOK
ARFS 180395200 psiMessing3/4 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA5 til 30 gpmMessing, Keramikk, PPS-kompositt, Polysulfon, Viton6 656NOK
ARFS 156265200 psiMessing1/4 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA0.1 til 5 gpmMessing, Keramikk, PPS-kompositt, Polysulfon, Viton6 525NOK
ARFS 181688200 psiMessing1 FNPTrotoren24 VDC35mA / 95mA8 til 60 gpmMessing, Keramikk, PPS-kompositt, Polysulfon, Viton7 443NOK
BFS-400 26600400 psiBronse3/4 FNPTShuttle-20VA0.75 til 4 gpmBronse, Delrin, SS, Viton, Keramikk4 927NOK
BFS-400 26602400 psiBronse3/4 FNPTShuttle-20VA7 til 14 gpmBronse, Delrin, SS, Viton, Keramikk5 318NOK
CFS-200 26616400 psiBronse1 FNPTShuttle-20VA5 til 15 gpmBronse, PTFE, SS, Viton, Keramikk5 524NOK
BFS-400 26601400 psiBronse3/4 FNPTShuttle-20VA2 til 8 gpmBronse, Delrin, SS, Viton, Keramikk5 427NOK
CFS-200 26615400 psiBronse1 FNPTShuttle-20VA1 til 6 gpmBronse, PTFE, SS, Viton, Keramikk5 225NOK
CFS-200 26838400 psiBronse1 FNPTShuttle-20VA2 til 8 gpmBronse, PTFE, SS, Viton, Keramikk5 064NOK
DFS-10798 253641000 psiRustfritt stål1/2 FNPTStempel-20VA0.5 til 20 gpmSS, Viton, Epoxy17 529NOK
EFS-550 296092000 psiMessing1 MNPTPadleåre24V-240V AC / DC20VA15 til 48 gpmMessing, SS, Keramikk, PTFE5 168NOK
FFS-550 296082000 psiRustfritt stål1 MNPTPadleåre-20VA15 til 48 gpmSS, keramikk, PTFE7 713NOK
StilModellStrømningshastighetBytt TypePris (eks. mva)
AFS-150 NO 0.5GPM0.5 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 271NOK
AFS-150 NC 0.5GPM0.5 gpmSPST, Normalt stengt @ Ingen strøm2 240NOK
AFS-150 NO 1.0GPM1 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 333NOK
AFS-150 NC 1.0GPM1 gpmSPST, Normalt stengt @ Ingen strøm2 160NOK
AFS-150 NO 2.0GPM2 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 172NOK
AFS-150 NO 3.0GPM3 gpmSPST, Normalt Åpen @ No Flow2 307NOK
StilModellBody MaterialMaterialePris (eks. mva)
AFS-10798 25365MessingMessing, SS, Viton, Epoxy9 747NOK
AFS-10798 25366Rustfritt stålSS, Viton, Epoxy15 231NOK
GEMS SENSORS -

Strømbryter 40 Cm / sek

StilModellTilkoblingsstørrelseStrømningshastighetPris (eks. mva)
A20X8711 FNPT5 cm / sek8 205NOK
A20X8731 FNPT40 cm / sek8 205NOK
A20X8751-1 / 2 FNPT5 cm / sek8 458NOK
A20X8771-1 / 2 FNPT40 cm / sek8 205NOK
A20X8631/2 FNPT5 cm / sek6 654NOK
A20X8651/2 FNPT40 cm / sek8 205NOK
A20X8673/4 FNPT5 cm / sek8 458NOK
A20X8693/4 FNPT40 cm / sek7 648NOK
GEMS SENSORS -

Strømbryter 60 Cm / sek

StilModellTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
A20X8741 FNPT8 205NOK
A20X8781-1 / 2 FNPT6 574NOK
A20X8661/2 FNPT8 205NOK
A20X8703/4 FNPT8 458NOK
StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
AFS-4 1223520.1 gpm2 339NOK
AFS-4 1223540.5 gpm2 457NOK
AFS-4 1223530.25 gpm2 429NOK
AFS-4 1223550.75 gpm2 283NOK
AFS-4 1223561 gpm2 516NOK
AFS-4 1223571.5 gpm1 669NOK
StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
AFS-500 1702320.5 gpm1 791NOK
AFS-500 1702310.25 gpm8 792NOK
AFS-500 1702331 gpm1 863NOK
AFS-500 1751172 gpm1 878NOK
AFS-500 1702342.5 gpm1 845NOK
AFS-500 1702355 gpm1 778NOK
StilModellBody MaterialStrømningshastighetMaterialeMaks. Væsketemp.Pris (eks. mva)
AFS-926 26939Messing100 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F5 616NOK
AFS-926 26941Messing150 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F6 110NOK
AFS-926 26943Messing250 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F4 433NOK
AFS-926 26942Messing200 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F5 790NOK
AFS-926 26938Messing50 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F5 866NOK
AFS-926 26944Messing300 cc / minMessing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxy225 F4 433NOK
AFS-926 26952Rustfritt stål100 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F9 539NOK
AFS-926 26953Rustfritt stål150 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F7 100NOK
AFS-926 26951Rustfritt stål50 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F9 569NOK
AFS-926 26956Rustfritt stål300 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F9 254NOK
AFS-926 26955Rustfritt stål250 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F7 100NOK
AFS-926 26954Rustfritt stål200 cc / minSS, Viton, Epoxy300 F7 100NOK
GEMS SENSORS -

FS-380-serie strømningsbryter

StilModellBody MaterialKontaktvurderingStrømningshastighetMaterialeMaks. Omgivelsestemp.Maks. Væsketemp.Maks. PressPris (eks. mva)
AFS-380 168433Messing20VA0.5 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 699NOK
AFS-380 168435Messing20VA1.5 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 837NOK
AFS-380 168432Messing20VA0.25 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 875NOK
AFS-380 178353Messing20VA2 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 991NOK
AFS-380 181130Messing20VA0.15 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 722NOK
AFS-380 168434Messing20VA1 gpmMessing, PPS kompositt, epoksy, SS, fluorkarbon275 F275 F1500 psi2 808NOK
BFS-380P 197081polypropylen10VA0.25 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 302NOK
BFS-380P 197082polypropylen10VA0.5 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 274NOK
BFS-380P 197083polypropylen10VA1 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 352NOK
BFS-380P 197084polypropylen10VA1.5 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 302NOK
BFS-380P 197085polypropylen10VA2 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 350NOK
BFS-380P 209876polypropylen10VA0.15 gpmPolypropylen, PPS-kompositt, SS, fluorkarbon212 F212 F125 psi1 280NOK
CFS-380 179995Rustfritt stål20VA1.5 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi6 957NOK
CFS-380 193482Rustfritt stål20VA0.15 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi6 586NOK
CFS-380 179992Rustfritt stål20VA0.25 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi6 586NOK
CFS-380 179993Rustfritt stål20VA0.5 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi5 240NOK
CFS-380 179994Rustfritt stål20VA1 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi5 186NOK
CFS-380 179996Rustfritt stål20VA2 gpmSS, PPS kompositt, epoksy, fluorkarbon275 F275 F1500 psi6 502NOK
StilModellStrømningshastighetBytt TypePris (eks. mva)
AFS-927 708200.1 gpmSPST, NEI2 405NOK
AFS-927 708260.1 gpmSPST, NC2 471NOK
AFS-927 708220.5 gpmSPST, NEI2 526NOK
AFS-927 708280.5 gpmSPST, NC2 471NOK
AFS-927 708210.25 gpmSPST, NEI2 506NOK
AFS-927 708270.25 gpmSPST, NC2 494NOK
AFS-927 708230.75 gpmSPST, NEI2 493NOK
AFS-927 708290.75 gpmSPST, NC2 507NOK
AFS-927 708241 gpmSPST, NEI2 502NOK
AFS-927 708301 gpmSPST, NC2 484NOK
AFS-927 708311.5 gpmSPST, NC2 504NOK
AFS-927 708251.5 gpmSPST, NEI2 604NOK
PROSENSE -

FSD-serien strømningsbrytere

StilModellPris (eks. mva)
AFSD1-AP-26H3 474NOK
BFSD75-AP-6H2 882NOK

Strømbrytere

Strømningsbrytere er primært designet for å overvåke luft-, damp- eller væskestrømmen og sende signaler til pumpen for automatisk PÅ/AV-svitsjing med stigning og fall av vannstand; ideell for regulering av vannkjøleutstyr og vannbehandling eller vannvarmesystemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse væskestrømbryterne fra merker som Bradley, Dwyer instrumenter, Mcdonnell & Miller, Dayton, Johnson Controls, Gems Sensorer og Taco. Gems sensorer strømningsbrytere bruker 100 mikron filtreringsteknologi og er mindre utsatt for tilstopping enn andre høytrykks inline strømningsbrytere. Disse enhetene er utstyrt med et magnetisk komposittstempel i ett stykke som aktiverer den forseglede reed-bryteren når den forskyves av trykkforskjellen i væskestrømmen, og derved aktiverer fjernalarmer eller indikatorer. De er tilgjengelige i messing-, polypropylen- og rustfritt stålkonstruksjon med maksimalt trykk og strømningshastighet på henholdsvis 1500 psi og 2 GPM. Taco industrielle strømningsbrytere har en justeringsmekanisme for strømningsfølsomhet for å stille inn et bredt justeringsområde for å starte eller stoppe en elektronisk drevet enhet når strømnings-/ingenstrømtilstand oppstår. Disse lavstrømsbryterne kommer med en svært formbar EPDM-tetning som gir anti-herding, sprekker og lekkasjeegenskaper og forbedrer ytelsen i høytrykksapplikasjoner som kjølere, kjeler, varmesystemer og vannsystemer. De er tilgjengelige i NEMA 1 og NEMA 4 klassifiserte kapslinger som gir beskyttelse mot inntrengning av fremmede forurensninger og er ideelle for bruk med 1 - 8 tommer (ytre diameter) rørstørrelser.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan jeg opprettholde nøyaktigheten til flytbryteren min over tid?

  • Rengjør strømningsbryteren regelmessig og inspiser den for tegn på skade, korrosjon eller oppbygging av rusk.
  • Kontroller at strømningsbryteren er riktig justert innenfor strømningsbanen for å sikre nøyaktige målinger.
  • Kalibrer strømningsbryteren med jevne mellomrom for å bekrefte nøyaktigheten.
  • Ta hensyn til egenskapene til væsken som overvåkes, for eksempel viskositet eller tetthet, da disse faktorene kan påvirke nøyaktigheten til strømningsbryteren.
  • Vær oppmerksom på omgivelsesforholdene rundt strømningsbryteren. Vurder beskyttende innhegninger for bruk i tøffe miljøer.
  • Oppretthold en oversikt over strømningsbryterens kalibreringsdatoer, vedlikeholdsaktiviteter og eventuelle observerte problemer.

Hva er forskjellen mellom en strømningsbryter og en trykkbryter?

En strømningsbryter måler strømningshastigheten til media som strømmer gjennom en prosesslinje, mens en trykkbryter måler trykket i en prosesslinje, rør eller fartøy.

Hvordan velger jeg riktig flytbryter for applikasjonen min?

Vurder faktorer som type væske, strømningshastighet, driftsforhold (temperatur eller trykk) og rørstørrelse.

Krever disse strømningsbryterne regelmessig vedlikehold?

Disse strømningsbryterne krever minimalt vedlikehold. Det er imidlertid nødvendig med periodisk inspeksjon og rengjøring for å sikre riktig funksjon.

Kan jeg bruke disse strømningsbryterne for både væsker og gasser?

Ja, disse strømningsbryterne kan brukes til å oppdage strømmen av både væsker og gasser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?