MCDONNELL & MILLER

Selskapets katalog inkluderer et bredt utvalg av kjelekontroller, ventiler, vannmatere og strømningsbrytere. Messing for generell bruk strømningsbrytere av McDonnell & Miller kommer med en skrue som justerer følsomheten og tillater strømningshastigheter på opptil 131 GPM ved et maksimalt trykk og temperatur på henholdsvis 160 psi og 250 grader F. De har også forseglede EPDM O-ringer som gir utmerket motstand mot kjemikalier og skaper en bobletett barriere for en lekkasjefri drift. Disse bryterne er ideelle for applikasjoner som krever lav strømningshastighetsfølsomhet, som signallys, alarmer, måleenheter og automatiske brennere.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MCDONNELL & MILLER Flow Switches

StrømbrytereEgnet for motorer, automatiske brennere, signallys, alarmer og måleinstrumenter. Har en maksimal strømningshastighet og henholdsvis 131 gpm og 1000 psi(36 produkter)

MCDONNELL & MILLER Parts

DelerInkluderer padlesett i bronse/rustfritt stål designet for bruk med væskestrømbrytere for generell bruk. Leveres i pakker med 2 og 4(17 produkter)

MCDONNELL & MILLER Water Level Controls

Kontroller vannstanden(74 produkter)

MCDONNELL & MILLER Bulkhead Tank Fittings

Skottbeholderbeslag(24 produkter)

MCDONNELL & MILLER Sensing Probes

Sensing Prober(8 produkter)

MCDONNELL & MILLER Valve Accessories

Ventiltilbehør(7 produkter)

MCDONNELL & MILLER Boiler Accessories

Kjel tilbehør(6 produkter)

MCDONNELL & MILLER Gears

Gears(4 produkter)

MCDONNELL & MILLER Liquid Level Gauges

Væskenivåmålere(3 produkter)

MCDONNELL & MILLER Hydraulic Valves

Hydrauliske ventiler(2 produkter)

MCDONNELL & MILLER Pump Control Boxes

Pumpekontrollbokser(2 produkter)

MCDONNELL & MILLER Relief Valves

sikkerhetsventiler(2 produkter)

MCDONNELL & MILLER Ball Valves

Kuleventiler(1 produkt)

MCDONNELL & MILLER Float Balls

Flyteballer(1 produkt)

MCDONNELL & MILLER Fuel Systems Tools

Drivstoffsystemer(1 produkt)

MCDONNELL & MILLER Switch Accessories

Bytt tilbehør(1 produkt)

MCDONNELL & MILLER Tubing

tubing(1 produkt)

MCDONNELL & MILLER Vacuum Breakers

Støvsugere(1 produkt)

Ting å vurdere

Levering

McDonnell & Miller-produkter varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

About Mcdonnell & Miller

Selskapets katalog inkluderer et bredt utvalg av kjelekontroller, ventiler, vannmatere og strømningsbrytere. Messing for generell bruk strømningsbrytere av McDonnell & Miller kommer med en skrue som justerer følsomheten og tillater strømningshastigheter på opptil 131 GPM ved et maksimalt trykk og temperatur på henholdsvis 160 psi og 250 grader F. De har også forseglede EPDM O-ringer som gir utmerket motstand mot kjemikalier og skaper en bobletett barriere for en lekkasjefri drift. Disse bryterne er ideelle for applikasjoner som krever lav strømningshastighetsfølsomhet, som signallys, alarmer, måleenheter og automatiske brennere.

Store handelsnavn

RB-24E Series Low Water Cut-Off

RB-24E Series Low Water Cut-Off

They are designed for turning off the burner or shutting off fuel to prevent it from running once the water drops below a certain point, thereby eliminating the risk of rupture or catastrophic failure in the system. They feature brass threads for leak-proof sealing and a plug-and-play wiring harness...

for quick mounting in tight spaces.

42S-serien pumpekontrollere

42S-serien pumpekontrollere

These pump controllers are ideal for industrial and commercial low or high-pressure steam boilers. They feature Monel bellows to provide excellent corrosion resistance and an enclosed junction box that protects the switches within the system. They may include optional features like quick hook-up fit...

tings for simplifying installations and gauge glass to view and monitor liquid levels.

Høysensitive væskestrømningsbrytere

Høysensitive væskestrømningsbrytere

These switches are suitable for applications where high sensitivity is required, including water treatment systems, compressors, cooling systems for electronic circuits, booster pumps and bearings. They have an SPDT switch, a sensitivity adjustment screw and an enclosed switch compartment. These swi...

tches offer in-line configuration to eliminate the need for a pipe tee to combine or divide fluid flow.

Mcdonnell & Miller Competitive Advantages

WFE Uni-Match elektronisk mater

WFE Uni-Match elektronisk mater

These universal water feeders are used in small commercial steam boilers to automatically add water to the boiler when a signal is given from the LWCO (low water cut-off) device. They feature field-adjustable dwell-feed cycles to reduce the chances of flooding the system, a manual feed button to add water at any time (irrespective of the feed cycle...

), a multi-colour LED for making verification of operation and troubleshooting simple and a dwell / feed selector switch with four on / off switches for selecting appropriate feed cycles (up to 5 cycles).

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en SPDT-strømbryter?

  • En SPDT (enpolet, dobbel kast) strømningsbryter hjelper til med å oppdage flyten av væsker eller gasser i et system. Denne elektroniske konfigurasjonen omfatter normalt åpne (NO) og normalt lukkede (NC) terminaler. Virkningen av bryteren avhenger av disse terminalene, som virker under forskjellige forhold.
  • Når det ikke er flyt i systemet, er bryteren i normal tilstand, og NO-terminalen er åpen mens NC-terminalen er lukket.
  • Når strømning registreres, aktiveres bryteren og NO-terminalen lukkes mens NC-terminalen åpnes.

Hva er formålet med NEMA-kapslinger?

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) kabinetter beskytter elektrisk utstyr mot en rekke miljøfarer som støv, vann og rusk. De er laget av forskjellige materialer og kan brukes både innendørs og utendørs. De er vurdert ulikt for å gi beskyttelse mot ulike typer ytre faktorer. For eksempel beskytter NEMA 1 kapsling mot støv, mens NEMA 4 gir beskyttelse mot støv, vann og etsende materialer.

Hva er bruken av en belg i pumpekontrollere?

En belg er laget av et fleksibelt materiale som ekspanderer eller trekker seg sammen som svar på endringer i væsketrykk, som igjen aktiverer en bryter eller relé for å slå pumpen på eller av.