PARKER Mannskontakt, messing, blusset


filtre
Samsvar: SAE J512 , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellTube SizeBody MaterialTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
48F-8-6
1 / 2 "MessingBluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi3 / 8 "10577NOK
A
48F-8-12
1 / 2 "MessingBluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "101 465 NOK
B
L48F-8-8
1 / 2 "Messing med lav blyflare-45 Degrees7 / 8 "750 psi1 / 2 "1192NOK
B
L48F-8-4
1 / 2 "Messing med lav blyBluss x MNPT-45 Degrees3 / 4 "750 psi1 / 4 "1297NOK
A
48F-8-8
1 / 2 "MessingBluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi1 / 2 "10759NOK
A
48F-8-4
1 / 2 "MessingBluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees3 / 4 "450 til 2800 psi1 / 4 "10710NOK
C
481FHD-8-8
1 / 2 "MessingBluss x MNPS3 / 4-18Inverted29 / 32 "750 psi1 / 2 "101 802 NOK
B
L48F-8-6
1 / 2 "Messing med lav blyflare-45 Degrees3 / 4 "750 psi3 / 8 "1242NOK
C
481FHD-8-6
1 / 2 "MessingBluss x MNPS3 / 4-18Inverted29 / 32 "750 psi3 / 8 "101 165 NOK
A
48F-4-6
1 / 4 "MessingBluss x MNPT7 / 16-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi3 / 8 "10582NOK
A
48F-4-8
1 / 4 "MessingBluss x MNPT7 / 16-2045 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi1 / 2 "101 114 NOK
A
48F-4-4
1 / 4 "MessingBluss x MNPT7 / 16-2045 Degrees-1400 psi1 / 4 "10307NOK
C
481FHD-4-2
1 / 4 "MessingBluss x MNPS7 / 16-24Inverted17 / 32 "1400 psi1 / 8 "10332NOK
A
48F-4-2
1 / 4 "MessingBluss x MNPT7 / 16-2045 Degrees-1400 psi1 / 8 "10201NOK
A
48F-12-12
3 / 4 "MessingBluss x MNPT1-1/16-1445 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "101 751 NOK
A
48F-12-8
3 / 4 "MessingBluss x MNPT1-1/16-1445 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi1 / 2 "102 108 NOK
A
48F-6-12
3 / 8 "MessingBluss x MNPT5 / 8-1845 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "101 926 NOK
A
48F-6-6
3 / 8 "MessingBluss x MNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi3 / 8 "10458NOK
C
481FHD-6-6
3 / 8 "MessingBluss x MNPS5 / 8-18Inverted3 / 4 "1000 psi3 / 8 "10918NOK
A
48F-6-4
3 / 8 "MessingBluss x MNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi1 / 4 "10380NOK
C
481FHD-6-4
3 / 8 "MessingBluss x MNPS5 / 8-18Inverted3 / 4 "1000 psi1 / 4 "10764NOK
A
48F-6-2
3 / 8 "MessingBluss x MNPT5 / 8-1845 Degrees5 / 8 "450 til 2800 psi1 / 8 "10538NOK
A
48F-6-8
3 / 8 "MessingBluss x MNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi1 / 2 "10728NOK
C
481FHD-3-2
3 / 16 "MessingBluss x MNPS3 / 8-24Inverted15 / 32 "1900 psi1 / 8 "10446NOK
A
48F-3-4
3 / 16 "MessingBluss x MNPT3 / 8-2445 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "10888NOK
A
48F-3-2
3 / 16 "MessingBluss x MNPT3 / 8-2445 Degrees7 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "10306NOK
A
48F-10-4
5 / 8 "MessingBluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi1 / 4 "101 522 NOK
A
48F-10-12
5 / 8 "MessingBluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi3 / 4 "101 570 NOK
A
48F-10-8
5 / 8 "MessingBluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees-650 psi1 / 2 "10802NOK
A
48F-10-6
5 / 8 "MessingBluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi3 / 8 "10967NOK
C
481FHD-5-2
5 / 16 "MessingBluss x MNPS1 / 2-20Inverted19 / 32 "1200 psi1 / 8 "10498NOK
A
48F-5-4
5 / 16 "MessingBluss x MNPT1 / 2-2045 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "10455NOK
A
48F-5-2
5 / 16 "MessingBluss x MNPT1 / 2-2045 Degrees1 / 2 "450 til 2800 psi1 / 8 "10420NOK
A
48F-5-6
5 / 16 "MessingBluss x MNPT1 / 2-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi3 / 8 "101 036 NOK
C
481FHD-5-4
5 / 16 "MessingBluss x MNPS1 / 2-20Inverted19 / 32 "1200 psi1 / 4 "10625NOK

Mannskontakt, messing, blusset

Parker fakkelbeslag er best egnet til å kontrollere høytrykksvæsker og gasser i kjølemiddel- og propanledninger, kompressorer, oljebrennere, adaptere og naturgassforsyningsanlegg. Disse drivstoffledningen har messingkonstruksjon for å motstå trykk og temperaturer opp til 2800 PSI og 250 grader F og er dessuten utstyrt med en fluorkarbon-O-ring for lekkasjesikker drift. Velg mellom et bredt utvalg av disse blussforeningene som er tilgjengelige i omvendte og 45-graders blussvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?