Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L48F-8-4 hannkontakt lav bly messing 1/2 tomme | AA8PLZ 19H210

PARKER L48F-8-4 hannkontakt lav bly messing 1/2 tomme

På lager
Vare: AA8PLZ Modell: L48F-8-4Kryssreferanse: 19H210
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press750 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeBody MaterialTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsepk. Antall.Pris
PARKER L48F-8-6 hannkontakt lav bly messing fakkel | AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "Messing med lav blyflare-45 Degrees3 / 4 "750 psi3 / 8 "1242NOK
PARKER L48F-8-8 Mannskontakt Messingbluss med lav bly | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "Messing med lav blyflare-45 Degrees7 / 8 "750 psi1 / 2 "1192NOK
PARKER 48F-10-12 hannkontakt, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3TYH 1VDW3 48F-10-125 / 8 "MessingBluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi3 / 4 "101 570 NOK
PARKER 48F-10-4 hannkontakt, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3TYJ 1VDW4 48F-10-45 / 8 "MessingBluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi1 / 4 "101 686 NOK
PARKER 48F-10-6 hannkontakt, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3TYK 1VDW5 48F-10-65 / 8 "MessingBluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi3 / 8 "101 071 NOK
PARKER 48F-12-12 hannkontakt, 3/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TYL 1VDW6 48F-12-123 / 4 "MessingBluss x MNPT1-1/16-1445 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "101 811 NOK
PARKER 48F-12-8 hannkontakt, 3/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TYM 1VDW7 48F-12-83 / 4 "MessingBluss x MNPT1-1/16-1445 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi1 / 2 "102 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L48F-8-4 hannkontakt lav bly messing 1/2 tomme
297NOK / enhet