Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 48F-5-6 hannkontakt, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TYV 1VDX5

PARKER 48F-5-6 hannkontakt, 5/16 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3TYV Modell: 48F-5-6Kryssreferanse: 1VDX5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 036 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare trådstørrelse1 / 2-20
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press450 til 2800 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeBody MaterialTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsepk. Antall.Pris
PARKER L48F-8-4 hannkontakt lav bly messing 1/2 tomme | AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "Messing med lav blyBluss x MNPT-45 Degrees3 / 4 "750 psi1 / 4 "1297NOK
PARKER L48F-8-6 hannkontakt lav bly messing fakkel | AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "Messing med lav blyflare-45 Degrees3 / 4 "750 psi3 / 8 "1242NOK
PARKER L48F-8-8 Mannskontakt Messingbluss med lav bly | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "Messing med lav blyflare-45 Degrees7 / 8 "750 psi1 / 2 "1192NOK
PARKER 48F-10-12 hannkontakt, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3TYH 1VDW3 48F-10-125 / 8 "MessingBluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi3 / 4 "101 570 NOK
PARKER 48F-10-4 hannkontakt, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3TYJ 1VDW4 48F-10-45 / 8 "MessingBluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi1 / 4 "101 686 NOK
PARKER 48F-10-6 hannkontakt, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3TYK 1VDW5 48F-10-65 / 8 "MessingBluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi3 / 8 "101 071 NOK
PARKER 48F-12-12 hannkontakt, 3/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TYL 1VDW6 48F-12-123 / 4 "MessingBluss x MNPT1-1/16-1445 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "101 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 48F-5-6 hannkontakt, 5/16 tomme utvendig diameter, messing
1 036 NOK /pakke