PARKER 30-serien, hurtigkobling


filtre
Body Material: Messing , Utvekslingstype: Industriell , Låsetype: paler , Låsetype: Push-to-Connect , Materiale: Messing , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Ventiltype: Tubular
StilModellTrådstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseGjengetypeTilkoblingstypeSlangetilkoblingSlange inne i Dia.Maks. StrømmePris (eks. mva)
A
B30-3BP
-1 / 4 "1 / 4 "-Skyv Lok Hose BarbPress på1 / 4 "25 cfm478NOK
B
B36-7B
-3 / 4 "1 / 2 "-SlangestangSlangestang3 / 4 "110 cfm1 509 NOK
C
B30-5B
--1 / 4 "-Slangestang-3 / 8 "-335NOK
RFQ
C
B34-5B
--3 / 8 "-Slangestang-3 / 8 "-588NOK
RFQ
C
B30-4B
--1 / 4 "-Slangestang-5 / 16 "-405NOK
RFQ
C
B34-6B
--3 / 8 "-Slangestang-1 / 2 "-754NOK
RFQ
B
B38-8B
-1"3 / 4 "-SlangestangSlangestang1"110 cfm1 864 NOK
B
B38-7B
-3 / 4 "3 / 4 "-SlangestangSlangestang3 / 4 "110 cfm2 421 NOK
A
B30-5BP
-3 / 8 "1 / 4 "-Skyv Lok Hose BarbPress på3 / 8 "25 cfm445NOK
A
B34-5BP
-3 / 8 "3 / 8 "-Skyv Lok Hose BarbPress på3 / 8 "50 cfm674NOK
D
B36-6BP
--1 / 2 "-Skyv Lok Hose Barb-1 / 2 "-736NOK
RFQ
B
B36-6B
-1 / 2 "1 / 2 "-SlangestangSlangestang1 / 2 "110 cfm876NOK
B
B30-3B
-1 / 4 "1 / 4 "-SlangestangSlangestang1 / 4 "25 cfm414NOK
E
B39J
1-11 1 / 2 "-3 / 4 "HunnNPTF(F) PT-110 cfm1 861 NOK
F
B38J
1-11 1 / 2 "-3 / 4 "mannNPTF(M) PT-110 cfm1 939 NOK
F
B36
1 / 2-14 "-1 / 2 "mannNPTF(M) PT-110 cfm656NOK
G
B35F
1 / 2-14 "-3 / 8 "HunnNPTF---663NOK
RFQ
E
B39F
1 / 2-14 "-3 / 4 "HunnNPTF(F) PT-110 cfm1 720 NOK
F
B34F
1 / 2-14 "-3 / 8 "mannNPTF(M) PT-50 cfm631NOK
F
B32
1 / 4-18 "-1 / 4 "mannNPTF(M) PT-25 cfm386NOK
E
B35C
1 / 4-18 "-3 / 8 "HunnNPTF(F) PT-50 cfm657NOK
F
B34C
1 / 4-18 "-3 / 8 "mannNPTF(M) PT-50 cfm619NOK
E
B33A
1 / 8-27 "-1 / 4 "HunnNPTF(F) PT-25 cfm428NOK
H
B32A
1 / 8-27 "-1 / 4 "mannNPTF---433NOK
RFQ
E
B37G
3 / 4-14 "-1 / 2 "HunnNPTF(F) PT-110 cfm946NOK
F
B36G
3 / 4-14 "-1 / 2 "mannNPTF(M) PT-110 cfm807NOK
F
B38
3 / 4-14 "-3 / 4 "mannNPTF(M) PT-110 cfm1 759 NOK
E
B37E
3 / 8-18 "-1 / 2 "HunnNPTF(F) PT-110 cfm916NOK
F
B36E
3 / 8-18 "-1 / 2 "mannNPTF(M) PT-110 cfm802NOK
F
B32E
3 / 8-18 "-1 / 4 "mannNPTF(M) PT-25 cfm412NOK
E
B33E
3 / 8-18 "-1 / 4 "HunnNPTF(F) PT-25 cfm377NOK
E
B35
3 / 8-18 "-3 / 8 "HunnNPTF(F) PT-50 cfm639NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?