Bassengpumpe / filtersystemer

filtre

DAYTON -

Basseng- / spa -patronfiltre

Dayton basseng-/spapatronfiltre brukes til filtrering av skitt og rusk. Disse filtrene har termoplastisk konstruksjon for økt seighet og skademotstand. De er ideelle for bassengkapasiteter fra 9000 til 65000 gallon, og er i stand til å motstå trykk opp til 40 psi.

StilModellPris (eks. mva)
A4VMN45 223NOK
B4VMN89 791NOK
C4VMN66 488NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Bassengpumpesett, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording

ModellSakPris (eks. mva)
HBLPKL520BC9EJY1 549 NOK

Bassengpumpe / filtersystemer

Dayton filterpatroner brukes til å fjerne partikler eller kjemikalier fra vann. Basseng- og spa-filterpatroner har allsidige feltutskiftbarhet og er laget av termoplast for å gi anti-korrosive egenskaper. De kan operere med et maksimalt trykk på 40 psi. Vi tilbyr også bassengpumpesett for etablering av pumpekoblinger, som ikke ruster eller korroderer ved bruk under lokk. Disse settene tilbyr 2-polet, 3-leder jording og kan fungere kontinuerlig fra 75 til 40 grader C uten støt. Raptor Supplies selger også bassengpumpesett klassifisert med 20A ved 125V, produsert av Hubbell.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?