POWER FIRST Varmekrympende nylonisolert hannfrakobling


filtre
Tilkoblingsmateriale: Messing , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjon: Full , Isolasjonstype: Krympekryss nylon , Maks. Temp.: 221 Grader F , Maks. Spenning: 300V , Søm: Butted , Fanestørrelse: 0.250 x 0.032 "
StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
5WHH5
0.067 "Rød1.51 "22 til 16 AWG25440NOK
B
5WHH4
0.091 "Blå1.55 "16 til 14 AWG25389NOK
C
5UGK3
0.134 "Gul1.55 "12 til 10 AWG25500NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?