HONEYWELL Sikkerhetslåsebrytere


filtre
AC-kontaktvurdering: 100mA til 10A @ 600V , Aktuatordybde: 2.08 " , Aktuatorhøyde: 1.14 " , Aktuatorbredde: 0.53 " , Rørstørrelse: 1 / 2 "PT , Tilkoblingstype: 30 "x 48" , Hodemateriale: termo , Off sensing avstand: 0.67 " , På registreringsavstand: 0.24 " , Over reise: 85 Degrees , Rotasjon: CW / CCW , Bryterhøyde: 1.1 " , Oppsigelsestype: Bare ledning
StilModellSakDifferensiell reiseAktuatorlengdeBody MaterialHøydeIP RatingBevegelseNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A
GKEA01L
Dobbel inngangsnøkkelbetjent sikkerhetslåsebryter--termo3.61 "66-1, 12, 131 572 NOK
B
GSAA01B
Sikkerhetslåsebryter11mm1.48 "ledig posisjonSinkstøpt3.23 "67Forkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 11 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader1, 4, 12, 133 059 NOK
C
GSAA22C
Sikkerhetslåsebryter12mm1.99 "ledig posisjonSinkstøpt3.23 "67Forkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 12 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader1, 4, 12, 137 633 NOK
D
FF5-21-DC-03
Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--2 992 NOK
E
GSAA01A1B
Sikkerhetslåsebryter12 Degrees1.5 "Sinkstøpt3.23 "67For reise - 20 mm, Positiv åpning - 32 mm, Full reise - 85 grader1, 4, 12, 133 433 NOK
D
FF5-21-DC-10
Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--4 537 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?