Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GSAA22C Sikkerhetssperrebryter 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240

HONEYWELL GSAA22C Safety Interlock Switch 2no 2nc 10a@600v

På lager
Vare: AA3WLE Modell: GSAA22CKryssreferanse: 11X240
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
7 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 600V
Aktuatorlengde1.99 "ledig posisjon
Body MaterialSinkstøpt
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema2NO, 2NC, direkte åpning, snap action, dobbeltpol
KontaktmaterialeGold Plated
DC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 250V
Dybde1.65 "
Differensiell reise12mm
Høyde3.23 "
IP Rating67
BevegelseForkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 12 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke2.1 tommer Maks
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Over reise85 Degrees
Positiv reise56mm
For reise20mm
StilTopprullestempel
Bredde1.65 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.477
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Stålrulle 0.49" dia x 0.18" bred, EN50041 kroppstype, ikke plug-in, støt 50G per IEC 68-2-27, Vibrasjon 10G per IEC 68-2-26, forventet mekanisk levetid 15 millioner operasjoner, FP , OP, OT, PT Alle til EN50041, hode og deksel festet med TORX(R) Socket Head Scr

Produktvarianter

ProduktModellSakDifferensiell reiseAktuatorlengdeBody MaterialHøydeIP RatingBevegelseNEMA-vurderingPris
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc/2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--2 992 NOK
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Forriglingsbryter 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--4 537 NOK
HONEYWELL GKEA01L Sikkerhetslås 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LDobbel inngangsnøkkelbetjent sikkerhetslåsebryter--termo3.61 "66-1, 12, 131 572 NOK
HONEYWELL GSAA01A1B Sikkerhetssperrebryter, AC-kontaktklasse: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BSikkerhetslåsebryter12 Degrees1.5 "Sinkstøpt3.23 "67For reise - 20 mm, Positiv åpning - 32 mm, Full reise - 85 grader1, 4, 12, 133 433 NOK
HONEYWELL GSAA01B Sikkerhetssperrebryter 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BSikkerhetslåsebryter11mm1.48 "ledig posisjonSinkstøpt3.23 "67Forkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 11 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader1, 4, 12, 133 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GSAA22C Safety Interlock Switch 2no 2nc 10a@600v
7 633 NOK / enhet