Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc/2no Abs | AA3RHD 11T812

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc/2no Abs

På lager
Vare: AA3RHD Modell: FF5-21-DC-03Kryssref: 11T812
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
2 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
Aktuatordybde2.08 "
Aktuatorhøyde1.14 "
Aktuatorbredde0.53 "
Body MaterialABS
Kabellengde9.8ft.
Kontakt skjema2NC / 2NO
DC-kontaktvurdering0.3A @ 24V
IP Rating67
Av Sensing Distance0.67 "
På sanseavstand0.24 "
Driftstemp. Område14 grader til 131 grader F
Bytt dybde2.04 "
Bytt høyde1.1 "
Bytt bredde0.55 "
OppsigelsestypeBare ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536509065
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rød ABS-harpiks fylt; Vibrasjon 50Hz til 100Hz; Sjokk 10G

Produktvarianter

ProduktModellSakDifferensiell reiseAktuatorlengdeBody MaterialHøydeIP RatingBevegelseNEMA-vurderingPris
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Forriglingsbryter 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--4 537 NOK
HONEYWELL GKEA01L Sikkerhetslås 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LDobbel inngangsnøkkelbetjent sikkerhetslåsebryter--termo3.61 "66-1, 12, 131 572 NOK
HONEYWELL GSAA01A1B Sikkerhetssperrebryter, AC-kontaktklasse: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BSikkerhetslåsebryter12 Degrees1.5 "Sinkstøpt3.23 "67For reise - 20 mm, Positiv åpning - 32 mm, Full reise - 85 grader1, 4, 12, 133 433 NOK
HONEYWELL GSAA01B Sikkerhetssperrebryter 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BSikkerhetslåsebryter11mm1.48 "ledig posisjonSinkstøpt3.23 "67Forkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 11 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader1, 4, 12, 133 059 NOK
HONEYWELL GSAA22C Sikkerhetssperrebryter 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CSikkerhetslåsebryter12mm1.99 "ledig posisjonSinkstøpt3.23 "67Forkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 12 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader1, 4, 12, 137 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc/2no Abs
2 992 NOK / enhet