Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GSAA01B Sikkerhetssperrebryter 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226

HONEYWELL GSAA01B Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@600v

På lager
Vare: AA3WKX Modell: GSAA01BKryssreferanse: 11X226

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 600V
Aktuatorlengde1.48 "ledig posisjon
Body MaterialSinkstøpt
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema1NO, 1NC, Direkte åpning, Snap Action, enkeltpol
KontaktmaterialeSølv
DC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 250V
Dybde1.65 "
Differensiell reise11mm
Høyde3.23 "
IP Rating67
BevegelseForkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 11 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke3.6 tommer Maks
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Over reise85 Degrees
Positiv reise56mm
For reise20mm
Stil0.3" dia. Topppinnestempel
Bredde1.65 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: EN50041 Kroppstype, ikke plug-in, sjokk 50G i henhold til IEC 68-2-27, vibrasjon 10G per IEC 68-2-26, mekanisk levetid 15 millioner operasjoner, FP, OP, OT, PT Alle til EN50041, hode og deksel festet med TORX (R) hodeskruer (driver levert)

Produktvarianter

ProduktModellSakDifferensiell reiseAktuatorlengdeBody MaterialHøydeIP RatingBevegelseNEMA-vurderingPris
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc/2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--2 992 NOK
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Forriglingsbryter 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--4 537 NOK
HONEYWELL GKEA01L Sikkerhetslås 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LDobbel inngangsnøkkelbetjent sikkerhetslåsebryter--termo3.61 "66-1, 12, 131 572 NOK
HONEYWELL GSAA01A1B Sikkerhetssperrebryter, AC-kontaktklasse: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BSikkerhetslåsebryter12 Degrees1.5 "Sinkstøpt3.23 "67For reise - 20 mm, Positiv åpning - 32 mm, Full reise - 85 grader1, 4, 12, 133 433 NOK
HONEYWELL GSAA22C Sikkerhetssperrebryter 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CSikkerhetslåsebryter12mm1.99 "ledig posisjonSinkstøpt3.23 "67Forkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 12 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader1, 4, 12, 137 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GSAA01B Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@600v
3 059 NOK / enhet