Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GKEA01L Sikkerhetslås 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869

HONEYWELL GKEA01L Sikkerhetslås 1NO 1NC 10A@600V

På lager
Vare: AA3RJD Modell: GKEA01LKryssref: 11T869
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
1 572 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel inngangsnøkkelbetjent sikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 600V
Body Materialtermo
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema1NO, 1NC, Direkte åpning, Snap Action
KontaktmaterialeSølv
DC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 250V
Dybde1.2 "
Hodematerialetermo
Høyde3.61 "
IP Rating66
NEMA-vurdering1, 12, 13
Driftsstyrke5 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
StilRoterende hode, åpning foran og øverst, 90 grader eller rett nøkkelaktivert, bestill nøkkelaktuator separat
Bredde1.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kabinett dobbeltisolert i henhold til IEC 536 klasse II, mekanisk levetid 1,000,000 operasjoner, støt 50G per IEC 68-2-27, vibrasjon 10G per 68-2-6, 0.5 lb. Ekstraksjonskraft

Produktvarianter

ProduktModellSakDifferensiell reiseAktuatorlengdeBody MaterialHøydeIP RatingBevegelseNEMA-vurderingPris
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Interlock Switch 2nc/2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--2 992 NOK
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Forriglingsbryter 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--4 537 NOK
HONEYWELL GSAA01A1B Sikkerhetssperrebryter, AC-kontaktklasse: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BSikkerhetslåsebryter12 Degrees1.5 "Sinkstøpt3.23 "67For reise - 20 mm, Positiv åpning - 32 mm, Full reise - 85 grader1, 4, 12, 133 433 NOK
HONEYWELL GSAA01B Sikkerhetssperrebryter 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BSikkerhetslåsebryter11mm1.48 "ledig posisjonSinkstøpt3.23 "67Forkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 11 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader1, 4, 12, 133 059 NOK
HONEYWELL GSAA22C Sikkerhetssperrebryter 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CSikkerhetslåsebryter12mm1.99 "ledig posisjonSinkstøpt3.23 "67Forkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 12 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader1, 4, 12, 137 633 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GKEA01L Sikkerhetslås 1NO 1NC 10A@600V
1 572 NOK / enhet