WESCO Mini vinsjstablere


filtre
Farge: Gul , Gaffelbredde: 2" , Materiale: Stål , Plattformlengde: 19.5 " , Plattformbredde: 21 " , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellRulle Dia.GaffellengdeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
273202
2"16 "41 "3.75 "265 lb.53.75 "27.5 "18.5 "8 226 NOK
B
273201
4"19.75 "43 "2.75 "330 lb.58 "33.75 "22.75 "8 817 NOK
C
273200
4"19.75 "43 "2.75 "176 lb.58 "33.75 "21.5 "7 419 NOK

Mini vinsjstablere

Wesco minivinsjstablere har to svingbare hjul og stive hjul laget av nylon/polyuretan for forbedret manøvrerbarhet, lav friksjonskoeffisient og utmerket bæreevne. Disse stålstablerne er ideelle for trange ganger, og er integrert med spakaktiverte hjullåser for å forhindre at bolten beveger seg eller snur seg i låsen. De er videre utstyrt med komfortable gummihåndtak og er tilgjengelige i 2 til 4 tommers rullediametervarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?