WESCO 273201 Mini vinsjstabler, 330 pund kapasitet, 43 tommers løft, 19-3/4 tommers lengde, stål | AG7JGN MW-330

WESCO 273201 Mini vinsjstabler, 330 pund kapasitet, 43 tommers løft, 19-3/4 tommers lengde, stål

På lager
Vare: AG7JGN Modell: 273201Kryssref.: MW-330

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
FARGEGul
Gaffellengde19.75 "
Gaffelbredde2"
Løftehøyde Maks.43 "
Løftehøyde Min.2.75 "
Lastekapasitet330 lb.
Lastesenter9.75 "
MaterialeStål
Total høyde58 "
Total lengde33.75 "
Samlet bredde22.75 "
Plattform Lengde19.5 "
Plattformbredde21 "
Rulle Dia.4"
Rullematerialepolyuretan
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde over gafler5 "- 20"
Bredde mellom gafler1 "- 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.65
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)85.73
Skipets bredde (cm)57.79

Produktvarianter

ProduktModellRulle Dia.GaffellengdeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 273202 Mini vinsjstabler, 265 pund kapasitet, 41 tommers løft, 16 tommers lengde, stål | AG7JGL MS-265 2732022"16 "41 "3.75 "265 lb.53.75 "27.5 "18.5 "8 226 NOK
WESCO 273200 minivinsjstabler, 176 pund kapasitet, 43 tommers løft, 19-3/4 tommers lengde, stål | AG7JGM MW-176 2732004"19.75 "43 "2.75 "176 lb.58 "33.75 "21.5 "7 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 273201 Mini vinsjstabler, 330 pund kapasitet, 43 tommers løft, 19-3/4 tommers lengde, stål
8 817 NOK / enhet