EAGLE Pullertstolpe og erme


filtre
Farge: Gul , Konstruksjon: Stål , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slagmotstand: 1000 lbs. , Låsesystem: none , Materiale: Karbonstål , Monteringsdimensjon: 3 / 4 " , Netto vekt: 70 lb. , Total lengde: 10 " , Veggtykkelse: 0.25 " , Vekt: 10 lb.
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
A
1744PS
4.5 "5"42 "3 411 NOK
B
1743PS
4.5 "5"36 "2 965 NOK
C
1763PS
6.625 "7"36 "3 582 NOK
C
1764PS
6.625 "7"36 "4 471 NOK

Pullertstolpe og erme

Eagle pullerter stolpehylser brukes til å pusse opp gamle pullerter og er designet for å enkelt gli over eksisterende stolper og spare ekstrakostnadene ved enten å kassere de gamle reklametavlene eller male dem på nytt. Disse hylsene har polyetylenkonstruksjon med høy tetthet med UV-hemmere som motstår rust, sprekker og falming av ytre overflater og er utstyrt med et skuminstallasjonssett for bedre passform. De er tilgjengelige i 36 og 42 tommers høydealternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?