EAGLE 1763PS Poly Pullertstolpe 6 x 36 | AF6BHN 9VZ01

EAGLE 1763PS Poly Pullertstolpe 6 x 36

På lager
Vare: AF6BHN Modell: 1763PSKryssreferanse: 9VZ01

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
FARGEGul
AnleggStål
FinishPulverlakkert
Impact Resistance1000 lbs.
Inne i Dia.6.625 "
Låsesystemnone
MaterialeKarbonstål
Monteringsdimensjon3 / 4 "
Dimensjoner på monteringsplate10 "X 10"
Netto Vekt70 lb.
Antall monteringshull4
Utenfor Dia.7"
Total høyde36 "
Total lengde10 "
Veggtykkelse0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)92.18
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)84.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris
EAGLE 1743PS alt-i-ett 4 i stål pullertstolpe og polystolpehylse 36 i høy kombinasjon | AG8ECB 1743PS4.5 "5"36 "2 965 NOK
EAGLE 1744PS alt-i-ett 4 i stål pullertstolpe og polystolpehylse 42 i høy kombinasjon | AG8ECC 1744PS4.5 "5"42 "3 411 NOK
EAGLE 1764PS alt-i-ett 6 i stål pullertstolpe og polystolpehylse 42 i høy kombinasjon | AG8ECD 1764PS6.625 "7"36 "4 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1763PS Poly Pullertstolpe 6 x 36
4 461 NOK / enhet