Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGK3 Male Disconnect Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 25 | AE6PGT

POWER FIRST 5UGK3 Hann frakobling Gul 12 til 10 Awg - Pakke med 25

På lager
Vare: AE6PGT Modell: 5UGK3
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
500NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.134 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeKrympekryss nylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde1.55 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5WHH4 Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg - Pakke med 25 | AE7ATL 5WHH40.091 "Blå1.55 "16 til 14 AWG25389NOK
POWER FIRST 5WHH5 Hanne Koble Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 25 | AE7ATM 5WHH50.067 "Rød1.51 "22 til 16 AWG25440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGK3 Hann frakobling Gul 12 til 10 Awg - Pakke med 25
500NOK /pakke