Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5WHH4 Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg - Pakke med 25 | AE7ATL

POWER FIRST 5WHH4 Han-frakobling blå 16 til 14 Awg - Pakke med 25

På lager
Vare: AE7ATL Modell: 5WHH4
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
389NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.091 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrympekryss nylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde1.55 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGK3 Male Disconnect Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 25 | AE6PGT 5UGK30.134 "Gul1.55 "12 til 10 AWG25500NOK
POWER FIRST 5WHH5 Hanne Koble Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 25 | AE7ATM 5WHH50.067 "Rød1.51 "22 til 16 AWG25440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5WHH4 Han-frakobling blå 16 til 14 Awg - Pakke med 25
389NOK /pakke