Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LP-CC-10 Sikring, 10 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FML 1CX46

BUSSMANN LP-CC-10 Sikring, 10 A, Standard, 600 V, Melaminrør

På lager
Vare: AA9FML Modell: LP-CC-10Kryssreferanse: 1CX46
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse CC
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter10A
DC-spenningsvurdering150V
Diameter13 / 32 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Funksjonelt likFerraz ATDR
Sikringsforsterker10
SikringsblokkdesignAvslag
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC
Lengde1 1 / 2 "
Mfr. SerieBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
Package Antall10
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid12 sek. @ 200 %
SpeedTidsforsinkelse
typenStrømbegrensende tidsforsinkelsessikring
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 150VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.04
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LP-CC-10 sikring er en tidsforsinkelsessikring som tillater elektrisk overspenning i kort tid før den faktisk går. Denne sikringen er nyttig i motorkretser med små hestekrefter.

Egenskaper:

  • Bussmann LP-CC-10 sikring har melaminrørkonstruksjon for stabilitet ved høye temperaturer.
  • Denne ikke-indikerende sikringen har en avvisningsstil for riktig montering.
  • Den har hylse-til-hylse endeforbindelser som muliggjør stabil installasjon.
  • Denne Low-Peak-sikringen har en responstid på 12 sekunder ved 200 prosent av merkestrømmen (10A).
  • Den har videre to elementer for å håndtere både innkoblingsstrømmer og vedvarende overstrømmer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann HPS-RR Sikringsholder: Denne panelmonterte sikringsholderen har hurtigkoblingsterminaler for å forenkle installasjonen av Bussmann LP-CC-10 sikring i et hvilket som helst elektrisk panel.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan jeg finne riktig tidsforsinkelse for søknaden min?

A. Å bestemme passende tidsforsinkelse innebærer å forstå oppstartskarakteristikkene til utstyret og de forventede transientstrømmene.

Sp. Hvilke forholdsregler bør jeg ta når jeg skifter ut en tidsforsinkelsessikring?

A. Når du skifter ut en tidsforsinkelsessikring, sørg for at den nye sikringen har samme strømstyrke, spenningsklassifisering og tidsforsinkelseskarakteristikk som den originale sikringen.

Sp. Har tidsforsinkelsessikringer noen innvirkning på energieffektiviteten?

A. Tidsforsinkelsessikringer i seg selv påvirker ikke energieffektiviteten vesentlig. Imidlertid kan de forbedre systemets effektivitet og redusere nedetid ved å forhindre unødvendig sikring som går under forbigående forhold.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierKroppsstilKlasseKarakterDC-spenningsvurderingSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN LP-CC-1 Sikring, 1 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCSylinderformetKlasse CC1A300V1200kA ved 600V AC, 20kA ved 300V DC1 1 / 2 "176NOK
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Sikring 1-1/4a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.25200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "187NOK
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Sikring 1-1/8a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.125200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "187NOK
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Sikring 1-4/10a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1-4/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "481NOK
BUSSMANN LP-CC-1/2 Sikring 1/2a Klasse Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1/2200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "172NOK
BUSSMANN LP-CC-12 Sikring 12a Klasse Cc Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCSylindriskeCC--12200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "187NOK
BUSSMANN LP-CC-15 Sikring, 15 A, Standard, 600 V, Melaminrør | AA9FMN 1CX48 LP-CC-15600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC15A150V15200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LP-CC-10 Sikring, 10 A, Standard, 600 V, Melaminrør
172NOK / enhet