VESTIL AF Series A-Frame vogner


Vestil AF Series a-frame vogner er designet for å lagre og transportere materialer, som trelast, rør, metallplater eller andre lange, klumpete gjenstander. De er ideelle for lager, produksjonsanlegg og distribusjonssentre.

filtre
Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: Poly på stål , hjultype: (2) Stiv (2) Sving med brems , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Høyde: 56 " , Leppehøyde: 1" , Vektgrense: 2000 lbs. , Materiale: Stål , Antall hjul: 4 , Plattformhøyde: 8" , Strømkilde: Håndbok
StilModellDekkbreddeLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
AF-2448
24 "48 "48 "24 "24 "9 134 NOK
B
AF-2436
24 "36 "36 "24 "24 "8 574 NOK
C
AF-3048
30 "48 "48 "30 "30 "9 835 NOK
D
AF-3060
30 "60 "60 "30 "30 "10 566 NOK
E
AF-3672
36 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "12 255 NOK

Egenskaper

  • Vestil AF Series a-frame vogner har en presisjonskonstruert 1-tommers høy leppe, som sikrer optimal materialsikkerhet under transport.
  • De kommer med et integrert delebrett strategisk plassert mellom A-rammestøttene, noe som fremmer sømløs organisering av verktøy og komponenter.
  • Disse a-frame vognene tilbyr en slitesterk konstruksjon i helt stål med innbakt pulverlakkert finish, som garanterer langvarig motstandskraft i krevende industrielle miljøer.
  • De er utstyrt med en svært responsiv fotbetjent styrebremsemekanisme, som gir presis kontroll over mobilitet og stabilitet under lasting og lossing.
  • Disse a-frame vognene har en allsidig styrehjulkonfigurasjon, bestående av to stive og to svingbare hjul, alle utstyrt med bremser, noe som letter både kvikk manøvrerbarhet og stødig stabilitet etter behov.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan forbedrer styrehjulskonfigurasjonen vognytelsen?

A-ramme vogner leveres med to stive og to svingbare hjul, alle utstyrt med bremser. Dette oppsettet kombinerer manøvrerbarhet med stabilitet. De svingbare hjulene gir enkel navigering gjennom trange steder, mens de stive hjulene gir stabilitet under transport.

Hva er lastekapasiteten til disse Vestil A-ramme vognene?

De kan håndtere belastninger på opptil 2000 lb.

Hvordan vedlikeholde disse Vestil (AF) A-frame vognene?

Inspiser og smør de bevegelige delene med jevne mellomrom for å holde vognene i topp stand.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?