VESTIL AF-3672 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 72 tommer Størrelse | AG7LCP

VESTIL AF-3672 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 72 tommer størrelse

Vare: AG7LCP Modell: AF-3672
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 255 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA-ramme panelbil
Kapasitet2,000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Deck lengde72 "
Dekkbredde36 11 / 16 "
Fremre hjul Dia.5"
Høyde56 "
Lengde72 "
Leppehøyde1"
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde8"
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Plattformhøyde8"
Plattform Lengde72 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde36.69 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Bredde36.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.2
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)93.19
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDekkbreddeLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL AF-2436 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LCK AF-243624 "36 "36 "24 "24 "8 574 NOK
VESTIL AF-2448 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LCL AF-244824 "48 "48 "24 "24 "9 134 NOK
VESTIL AF-3048 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LCM AF-304830 "48 "48 "30 "30 "9 835 NOK
VESTIL AF-3060 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 60 tommer Størrelse | AG7LCN AF-306030 "60 "60 "30 "30 "10 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AF-3672 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 72 tommer størrelse
12 255 NOK / enhet