DAYTON 4E169 Elvarmer 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw | AG7BPQ

DAYTON 4E169 Elvarmer 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw

På lager
Vare: AG7BPQ Modell: 4E169

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat
Luftstrøm210 cfm
Forsterker AC20.8 / 13.8 17.8 / 12.0
BtuH17065/11372 12800 8533
Dybde8"
Høyde16 "
Husfinishbrun
Housing MaterialStål
Hz60
kW5.0 / 3.3 3.7 / 2.5
Fase1
Temp. Stige71 Grader F
Spenning240/208
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.565
Skipets høyde (cm)56.9
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8516290030

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris
DAYTON 3UG73 Elektrisk vegg- og takvarmer, 208/240V AC, 1-fase, 12-1/2 tommer x 14 tommer x 11-1/4 tommer | AG6QDE 3UG7360 Grader F270 cfm17.4/20.9208/24014 "17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/639611.25 "12.5 "6 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4E169 Elvarmer 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw
8 859 NOK / enhet