DAYTON 3UG73 Elektrisk vegg- og takvarmer, 208/240V AC, 1-fase, 12-1/2 tommer x 14 tommer x 11-1/4 tommer | AG6QDE

DAYTON 3UG73 elektrisk vegg- og takvarmer, 208/240V AC, 1-fase, 12-1/2 tommer x 14 tommer x 11-1/4 tommer

På lager
Vare: AG6QDE Modell: 3UG73

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat
Luftstrøm270 cfm
Forsterker AC17.4/20.9
BtuH17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396
Dybde11.25 "
Høyde12.5 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
kW4.1/5
Fase1
Temp. Stige60 Grader F
Spenning208/240
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.5775
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8516290090

Produktdetaljer:

Dayton 3UG73 elektrisk varmeovn er en hjelpevarmekilde for garasjer, varehus, butikker, fabrikker, kjellere, verksteder og store utsatte områder.

Egenskaper:

  • Dayton 3UG73 elektrisk varmeapparat kommer med en automatisk viftetidsforsinkelseskontroll som kjører viften en stund etter at varmeren er slått av, for maksimal oppvarming.
  • Den er utstyrt med en innebygd termostat og en termisk utkobling for beskyttelse mot fare for overoppheting.
  • Denne enheten er integrert med justerbare lameller for retningsbestemt varmestrømkontroll.
  • Den har monteringsbraketter for å tillate vertikal eller horisontal flytmontering.
  • Enheten har bakt emaljehusmaling for beskyttelse mot tøffe industrielle miljøer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dayton 23TE34 Blader / Vifter: De brukes som reservedeler for merkets 3UG73 elektriske varmeovner.
  • Dayton 23TE71-motorer: Disse enhetene erstatter de originale utslitte eller skadede motorene til 3UG73-varmere.
  • Dayton 1ZKW6-termostater: Disse SPST-termostatene kommer med en bryter som slår en krets av eller på.

Standarder og godkjenninger:

  • cUL
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale luftstrømmen til denne varmeren?

A. Denne elektriske varmeovnen tilbyr en maksimal luftstrøm på 270 CFM.

Q. Hva er spolespenningen til denne elektriske varmeren?

A. Den tilbyr 240VAC kontaktorspolespenning.

Q. Hva er den maksimale lufttemperaturen som disse varmeovnene kan håndtere?

A. De kan håndtere temperaturer opp til 60 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris
DAYTON 4E169 Elvarmer 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw | AG7BPQ 4E16971 Grader F210 cfm20.8 / 13.8 17.8 / 12.0240/20821 "17065/11372 12800 85338"16 "8 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3UG73 elektrisk vegg- og takvarmer, 208/240V AC, 1-fase, 12-1/2 tommer x 14 tommer x 11-1/4 tommer
7 133 NOK / enhet