RAYMOND Forlengelsesfjær Standard stål


filtre
Fullfør: Olje , Materiale: Standard stål
StilModellAvbøyning @ LastSluttypeLast (kg)Utenfor Dia.Total lengdeVårrateWireDia.pk. Antall.Pris (eks. mva)
A
020042000
0.5 "-0.140.19 "1"0.15 kg / tommer0.01 "12104NOK
A
020099000
0.5 "Maskinens halv løkke31.000.69 "3 43 / 64 "32 kg / tommer0.11 "3145NOK
A
020034000
0.25 "Maskinens halv løkke26.100.5 "1.625 "72.25 kg / tommer0.08 "6177NOK
A
020032000
0.38 "Maskinens halv løkke29.500.75 "2.375 "39 kg / tommer0.11 "12320NOK
A
020037000
0.38 "Maskinens halv løkke8.540.34 "1 11 / 32 "16.1 kg / tommer0.05 "12104NOK
A
020040000
0.54 "Full Twist Loops0.530.23 "1 3 / 32 "0.69 kg / tommer0.02 "12522NOK
A
020023000
0.72 "Full Twist Loops2.750.73 "3 31 / 32 "1.66 kg / tommer0.06 "3102NOK
A
020028000
1"Full Twist Loops10.300.44 "5.125 "5.71 kg / tommer0.06 "379NOK
A
020020000
1"Full Twist Loops1.150.25 "4"0.65 kg / tommer0.03 "6151NOK
A
020010000
1"Full Twist Loops1.310.33 "6.437 "0.51 kg / tommer0.04 "6118NOK
A
020033000
1"Maskinens halv løkke14.300.75 "2.5 "10.3 kg / tommer0.08 "6132NOK
A
020029000
1"Maskinens halv løkke35.000.88 "5 21 / 32 "17.76 kg / tommer0.120 "3296NOK
A
020013000
1"Maskinens halv løkke16.820.56 "5 11 / 32 "9 kg / tommer0.08 "3205NOK
A
020100000
1"Maskinens halv løkke35.501.13 "9 45 / 64 "13.5 kg / tommer0.15 "6680NOK
A
020102000
1"Maskinens halv løkke27.001.38 "13 21 / 32 "15 kg / tommer0.18 "61 305 NOK
A
020004000
1"Full Twist Loops6.500.5 "9.88 "1.71 kg / tommer0.06 "3193NOK
A
020019000
1"Full Twist Loops3.250.38 "3 11 / 64 "1.76 kg / tommer0.04 "6189NOK
A
020009000
1.9 "Full Twist Loops4.200.44 "6.437 "1.1 kg / tommer0.05 "6150NOK
A
020024000
1.21 "Maskinens halv løkke44.300.72 "3 51 / 64 "28.09 kg / tommer0.11 "3159NOK
A
020026000
1.58 "Full Twist Loops3.910.31 "4 59 / 64 "1.81 kg / tommer0.04 "3133NOK
A
020002000
1.99 "Maskinens halv løkke5.600.81 "9 55 / 64 "0.75 kg / tommer0.07 "3311NOK
A
020031000
2"Maskinens halv løkke16.751"8 3 / 64 "3.9 kg / tommer0.11 "3288NOK
A
020012000
2"Full Twist Loops24.000.55 "5-15 / 32 "10 kg / tommer0.08 "3122NOK
A
020022000
2.01 "Maskinens halv løkke14.000.48 "4 25 / 64 "4.86 kg / tommer0.06 "6183NOK
A
020103000
2.1 "Maskinens halv løkke78.721.56 "15.59316.06 kg / tommer0.21 "6513NOK
A
020017000
2.27 "Full Twist Loops1.680.25 "5 11 / 16 "0.43 kg / tommer0.03 "12245NOK
A
020003000
3"Full Twist Loops8.800.63 "10 "1.8 kg / tommer0.07 "3237NOK
A
020101000
3"Maskinens halv løkke66.001.25 "11 11 / 16 "13 kg / tommer0.16 "6946NOK

Forlengelsesfjær Standard stål

Tilhørende fjær Raymond-forlengelsesfjærer er designet for å absorbere og lagre energi, samt motstå komponenttrekk. Disse fjærene har stålkonstruksjon med maskinerte halvløkker / full vridningsløkker i begge ender for å forhindre at de enkelte komponentene beveger seg fra hverandre. Velg fra et bredt utvalg av disse forlengelsesfjærene tilgjengelig i pakker med 3, 6 og 12 stk Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?