Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020034000 Forlengelsesfjær Standard Stål Pk 6 | AF6GVG 18AX85

RAYMOND 020034000 Forlengelsesfjær Standard stål Pk 6

På lager
Vare: AF6GVG Modell: 020034000Kryssreferanse: 18AX85

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesfjær
Avbøyning @ Last0.25 "
SluttypeMaskinens halv løkke
Stoffhylse utenfor dia.0.60 "
FinishOlje
Last (kg)26.10
MaterialeStandard stål
Utenfor Dia.0.5 "
Total lengde1.625 "
Vårrate72.25 kg / tommer
typenUtility
WireDia.0.08 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)1.33
Skipets bredde (cm)4.33
HS kode7320205020

Produktvarianter

ProduktModellAvbøyning @ LastSluttypeLast (kg)Utenfor Dia.Total lengdeVårrateWireDia.pk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020031000 Forlengelsesfjær Standard Stål Pk 3 | AF6GUM 18AX61 0200310002"Maskinens halv løkke16.751"8 3 / 64 "3.9 kg / tommer0.11 "3316NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020003000 Forlengelsesfjær Standard Stål Pk 3 | AF6GUN 18AX62 0200030003"Full Twist Loops8.800.63 "10 "1.8 kg / tommer0.07 "3259NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020002000 Forlengelsesfjær Standard Stål Pk 3 | AF6GUP 18AX63 0200020001.99 "Maskinens halv løkke5.600.81 "9 55 / 64 "0.75 kg / tommer0.07 "3311NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020103000 Forlengelsesfjær Standard Stål Pk 6 | AF6GUQ 18AX64 0201030002.1 "Maskinens halv løkke78.721.56 "15.59316.06 kg / tommer0.21 "6562NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020029000 Forlengelsesfjær Standard Stål Pk 3 | AF6GUR 18AX65 0200290001"Maskinens halv løkke35.000.88 "5 21 / 32 "17.76 kg / tommer0.120 "3330NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020013000 Forlengelsesfjær Standard Stål Pk 3 | AF6GUT 18AX67 0200130001"Maskinens halv løkke16.820.56 "5 11 / 32 "9 kg / tommer0.08 "3228NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 020004000 Forlengelsesfjær Standard Stål Pk 3 | AF6GUU 18AX68 0200040001"Full Twist Loops6.500.5 "9.88 "1.71 kg / tommer0.06 "3214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 020034000 Forlengelsesfjær Standard stål Pk 6
197NOK /pakke