VESTIL AF-3048 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LCM

VESTIL AF-3048 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LCM Modell: AF-3048

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA-ramme panelbil
Kapasitet2,000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Deck lengde48 "
Dekkbredde30 "
Fremre hjul Dia.5"
Høyde56 "
Lengde48 "
Leppehøyde1"
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde8"
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Plattformhøyde8"
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.1
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDekkbreddeLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL AF-2436 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LCK AF-243624 "36 "36 "24 "24 "8 574 NOK
VESTIL AF-2448 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LCL AF-244824 "48 "48 "24 "24 "9 134 NOK
VESTIL AF-3060 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 60 tommer Størrelse | AG7LCN AF-306030 "60 "60 "30 "30 "10 566 NOK
VESTIL AF-3672 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 72 tommer Størrelse | AG7LCP AF-367236 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "12 255 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AF-3048 A-ramme vogn, 2000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 48 tommer størrelse
9 835 NOK / enhet