VESTIL PM4-RL-serien rullepalletrucker


filtre
Kapasitet: 4000 lbs. , Farge: Gul , Dybde: 78 " , Gaffellengde: 48 " , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakslengde: 48 " , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 43.81 " , Høyde med håndtak: 43 13 / 16 " , Materiale: Stål , Strømkilde: Hånd , Roller Dia.: 3 1 / 2 " , Rullemateriale: polyuretan , Rullebredde: 3" , Tjenesteområde: 0 "til 7 3/4" , Styre hjulstørrelse: 7 "x 2" , Styrehjul Materiale: Poly på stål , Brukbar gaffellengde: 48 "
StilModellGaffelbreddeMaks. Rullstørrelse Dia.Min. Rull Dia.BreddePris (eks. mva)
A
PM4-3348-RL
33 "31 1 / 2 "23 5 / 8 "33 "17 151 NOK
B
PM4-4048-RL
40 "47 1 / 4 "31 1 / 2 "40 "17 424 NOK
C
PM4-4548-RL
45 "63 "47 1 / 4 "45 "21 705 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?