VESTIL PM4-3348-RL palletruck i stål, V-formet senter, 4000 Lb. Kapasitet, gul | AG7XGQ

VESTIL PM4-3348-RL palletruck i stål, V-formet senter, 4000 Lb. Kapasitet, gul

På lager
Vare: AG7XGQ Modell: PM4-3348-RL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
Kapasitet4000 lbs.
Dybde78 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde33 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde43.81 "
Lengde66 "
Senket høyde3 inn.
MaterialeStål
Maks. Rullstørrelse Dia.31 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Min. Rull Dia.23 5 / 8 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde7.75 "
Rulle Dia.3 1 / 2 "
Rullematerialepolyuretan
Rullebredde3"
Serviceutvalg0 "til 7 3/4"
Styre hjulstørrelse7 "x 2"
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 147.6
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGaffelbreddeMaks. Rullstørrelse Dia.Min. Rull Dia.BreddePris
VESTIL PM4-4048-RL palletruck i stål, V-formet senter, 4000 Lb. Kapasitet, gul | AG7XGR PM4-4048-RL40 "47 1 / 4 "31 1 / 2 "40 "17 424 NOK
VESTIL PM4-4548-RL palletruck i stål, V-formet senter, 4000 Lb. Kapasitet, gul | AG7XGT PM4-4548-RL45 "63 "47 1 / 4 "45 "21 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM4-3348-RL palletruck i stål, V-formet senter, 4000 Lb. Kapasitet, gul
17 151 NOK / enhet