SPEEDAIRE Frl 3/4 tommer Npt 186 Cfm


filtre
Justeringsområde: 5 til 150 psi , Skålstørrelse: 7.0 oz. , Dreneringstype: Håndbok , Filtervurdering: 5 micron , Maks. Strømme: 186 cfm , Rørstørrelse: 3 / 4 "PT
StilModellSkålmaterialeMaks. PressMaks. Temp.Antall stykkerTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
7D734
Metall med Sight Glass250 psi175 Grader F211.93 "6.84 "2 307 NOK
A
7D728
Metall med Sight Glass250 psi175 Grader F211.93 "6.84 "3 190 NOK
B
7D746
Metall med Sight Glass250 psi175 Grader F38.81 "10.52 "3 697 NOK
A
7D727
Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F211.93 "6.84 "2 817 NOK
A
7D733
Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F211.93 "6.84 "2 368 NOK
B
7D745
Polykarbonat med vakt150 psi175 Grader F38.81 "10.52 "2 982 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?