Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 31150 Psi | AF3JVN

SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 tommer Npt 186 Cfm 31150 Psi

På lager
Vare: AF3JVN Modell: 7D733
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
2 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator / smøremiddel
Justeringsområde5 til 150 psi
SkålmaterialePolykarbonat med vakt
Skålstørrelse7.0 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Maks. Strømme186 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Antall stykker2
Total høyde11.93 "
Samlet bredde6.84 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3715
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeMaks. PressMaks. Temp.Antall stykkerTotal høydeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 33150 Psi | AF3JVG 7D727Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F211.93 "6.84 "2 817 NOK
SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 33250 Psi | AF3JVH 7D728Metall med Sight Glass250 psi175 Grader F211.93 "6.84 "3 190 NOK
SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 31250 Psi | AF3JVP 7D734Metall med Sight Glass250 psi175 Grader F211.93 "6.84 "2 307 NOK
SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 150 Psi | AF3JWB 7D745Polykarbonat med vakt150 psi175 Grader F38.81 "10.52 "2 982 NOK
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 250 Psi | AF3JWC 7D746Metall med Sight Glass250 psi175 Grader F38.81 "10.52 "3 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 tommer Npt 186 Cfm 31150 Psi
2 368 NOK / enhet