Termoelement / RTD ved romtemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% eller +/- 1C) +/- 1Digit utenfor området for romtemperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1 siffer analog ved romtemp. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit utenfor området for romtemperatur. +/- 0.5C% FS +/- 1Digit
På / av eller P, PI, PD, PID
3.78 "
DPST
1.89 "
temperatur Controller
2.54 "
Relé 250 VAC 3A 1a
-
RFQ
Digital temperaturregulator
Autonics digitale temperaturkontroller er designet for å kontrollere og opprettholde temperaturen i varme- og / eller kjølesystemer. De har en firesifret LED-skjerm, en AL4-alarm, en innebygd utbrenningsfunksjon, et termoelement eller platin RTD-sensor og justerbare øvre og nedre innstillingspunkter. Disse UL-oppførte og CE-sertifiserte Autonics temperaturregulatorene lar deg stille temperaturen ved hjelp av en dreiehjul og har kontrollperiode fra 1 til 0.1 sekunder. Du kan velge fra et bredt spekter av disse temperaturkontrollene basert på forskjellige inngangsspenningsverdier, effektnivåer og lengder.