Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
temperatur Controller
alarmer
AL1
Control Mode
På / av eller P, PI, PD, PID
Kontrollperiode
0.1 til 120.0 sek.
Dybde
3.78 "
DIN-type
1/8
hysterese
Termoelement / RTD: 1 til 100C / (0.1 til 100.0C /) Analog 1 til 100 siffer
Inngangsspenning
100 til 240 VAC
Lengde
2.54 "
Produksjon
Relé 250 VAC 3A 1a
Strømforbruk
8VA
Proporsjonalt band
0.1 til 999.9C (0.1 til 999,9%)
Sensor Type
Termoelement, Platinum RTD og Analog
Angi nøyaktighet
Termoelement / RTD ved romtemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% eller +/- 1C) +/- 1Digit utenfor området for romtemperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1 siffer analog ved romtemp. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit utenfor området for romtemperatur. +/- 0.5C% FS +/- 1Digit