DAYTON IEC supplerende beskyttere, C Curve


filtre
LUFT @ 125VDC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 7.5kA , LUFT @ 277VAC: 5kA , LUFT @ 480VAC: 7.5kA , Kurvetype: C , Dybde: 2.91 " , Lengde: 3.21 " , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Montering: DIN-skinne , Terminaltilkobling: Skrue klemme , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellAC-spenningsvurderingAIR-vurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
5ZUZ3
277 VAC-6Ikke rangert4AWG10.71 "587NOK
A
5ZUZ4
277 VAC-10Ikke rangert4AWG10.71 "646NOK
A
5ZUV1
277 VAC-40Ikke rangert2AWG10.71 "323NOK
A
5ZUZ2
277 VAC-4Ikke rangert4AWG10.71 "558NOK
A
5ZUZ1
277 VAC-2Ikke rangert4AWG10.71 "1 012 NOK
B
5ZVC3
480 VAC-2Ikke rangert4AWG32.13 "1 287 NOK
C
5ZVA9
480 VAC7.5k@480 VDC40Ikke rangert2AWG21.42 "1 724 NOK
C
5ZUV7
480 VAC7.5k@480 VDC10Ikke rangert4AWG21.42 "1 128 NOK
C
5ZVA2
480 VAC7.5k@480 VDC2Ikke rangert4AWG21.42 "1 289 NOK
B
5ZUV2
480 VAC-20Ikke rangert4AWG32.13 "1 574 NOK
B
5ZVD2
480 VAC-63Ikke rangert2AWG32.13 "2 125 NOK
B
5ZVC5
480 VAC-6Ikke rangert4AWG32.13 "1 310 NOK
C
5ZVA6
480 VAC7.5k@480 VDC20Ikke rangert4AWG21.42 "1 102 NOK
B
5ZVD0
480 VAC-40Ikke rangert2AWG32.13 "1 471 NOK
C
5ZVA8
480 VAC7.5k@480 VDC32Ikke rangert2AWG21.42 "1 112 NOK
B
5ZVD1
480 VAC-50Ikke rangert2AWG32.13 "2 125 NOK
B
5ZVC9
480 VAC-32Ikke rangert2AWG32.13 "1 848 NOK
B
5ZVC8
480 VAC-25Ikke rangert4AWG32.13 "1 452 NOK
C
5MLE2
Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "1 545 NOK
A
5MLC0
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "958NOK
A
5MLC3
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "892NOK
A
5MLC6
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4AWG10.71 "584NOK
C
5MLD6
Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "1 029 NOK
C
5MLD7
Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "1 105 NOK
A
5MLC5
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "598NOK
C
5MLD4
Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4AWG21.42 "2 415 NOK
C
5MLD8
Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC20440 VDC4AWG21.42 "1 179 NOK

IEC supplerende beskyttere, C Curve

Dayton IEC supplerende beskyttere er miniatyrbrytere som følger C-kurveegenskaper, designet for å beskytte elektriske apparater. Disse IEC-beskyttere er klassifisert til 277VAC eller 480VAC og har termisk magnetisk tripp for å gi langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse og en vekselaktuator som en turindikator. De er utstyrt med klemmeklemmer og montering på DIN-skinne for å imøtekomme aluminium / kobbertråder og gi en sikker forbindelse med panelboards. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte IEC supplerende beskyttelsene er tilgjengelige i 1, 2 og 3-polede konfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?