Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5MLD4 Minibryter C Curve 2p 4a 440vdc | AE4RGH

DAYTON 5MLD4 minikretsbryter C Curve 2p 4a 440vdc

På lager
Vare: AE4RGH Modell: 5MLD4
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
2 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsbeskytter
AC-spenningsvurderingIkke rangert
LUFT @ 125VDC10kA
AIR-vurdering10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC
amps4
KurvetypeC
DC-spenningsvurdering440 VDC
Dybde2.91 "
Lengde3.21 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler2
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde1.42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingAIR-vurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris
DAYTON 5MLC0 Minibryter C -kurve 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5MLC0Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "958NOK
DAYTON 5MLC3 Minibryter C -kurve 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5MLC3Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "892NOK
DAYTON 5MLC5 Minibryter C Curve 1p 16a 220vdc | AE4RFY 5MLC5Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "598NOK
DAYTON 5MLC6 Minibryter C Curve 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5MLC6Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4AWG10.71 "584NOK
DAYTON 5MLD6 Minibryter C Curve 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5MLD6Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "1 029 NOK
DAYTON 5MLD7 Minibryter C Curve 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5MLD7Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "1 105 NOK
DAYTON 5MLD8 Mini effektbryter C Curve 2p 20a 440vdc | AE4RGM 5MLD8Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC20440 VDC4AWG21.42 "1 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5MLD4 minikretsbryter C Curve 2p 4a 440vdc
2 415 NOK / enhet