Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5ZUV7 Mini effektbryter C Curve 2p 10a 480v | AE7PTV

DAYTON 5ZUV7 Mini effektbryter C Curve 2p 10a 480v

På lager
Vare: AE7PTV Modell: 5ZUV7

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering480 VAC
AIR-vurdering7.5k@480 VDC
amps10
KurvetypeC
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.91 "
Lengde3.21 "
Maks. AIR-vurdering7.5kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler2
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde1.42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingAIR-vurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris
DAYTON 5MLC0 Minibryter C -kurve 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5MLC0Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "958NOK
DAYTON 5MLC3 Minibryter C -kurve 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5MLC3Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "892NOK
DAYTON 5MLC5 Minibryter C Curve 1p 16a 220vdc | AE4RFY 5MLC5Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "598NOK
DAYTON 5MLC6 Minibryter C Curve 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5MLC6Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4AWG10.71 "584NOK
DAYTON 5MLD4 Minibryter C Curve 2p 4a 440vdc | AE4RGH 5MLD4Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4AWG21.42 "2 415 NOK
DAYTON 5MLD6 Minibryter C Curve 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5MLD6Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "1 029 NOK
DAYTON 5MLD7 Minibryter C Curve 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5MLD7Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "1 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5ZUV7 Mini effektbryter C Curve 2p 10a 480v
1 128 NOK / enhet